MASTER PRODUCTS HS-1000SAEHZYB Flat Washer, 1-1/16 Inch Inside Dia., 2 Inch Outside Dia., 550Pk | AE3EVJ 5CXV4

MASTER PRODUCTS Επίπεδη ροδέλα HS-1000SAEHZYB, εσωτερική διάμετρος 1-1/16 ιντσών, εξωτερική διάμετρος 2 ιντσών, 550 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3EVJ Μοντέλο: HS-1000SAEHZYBCross Ref: 5CXV4

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€541.17 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣΑΕ πλυντήριο
ΧρώμαΚίτρινο
φινίρισμαΚίτρινος ψευδάργυρος
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών1"
Μέσα Dia.1-1 / 16 "
ΥλικόΑτσάλι
Εκτός Dia.2"
Σκληρότητα RockwellRc 38-45
Μέγεθος1"
Πάχος0.156 "
Ανοχή πάχους+/- 0.020 "
ΧαρακτηριστικάΣΑΕ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.68
Ύψος πλοίου (cm)24.13
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ7318220000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MASTER PRODUCTS Επίπεδη ροδέλα HS-1000SAEHZYB, εσωτερική διάμετρος 1-1/16 ιντσών, εξωτερική διάμετρος 2 ιντσών, 550 Pk
€541.17 /πακέτο