Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MASTER PRODUCTS HS-0250SAEHZYBAGGR Flat Washer, 1/4 Inch Size, Yellow, Zinc, 100Pk | AF2BGX 6PU12

MASTER PRODUCTS HS-0250SAEHZYBAGGR Επίπεδη ροδέλα, μέγεθος 1/4 ιντσών, κίτρινο, ψευδάργυρος, 100 pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2BGX Μοντέλο: HS-0250SAEHZYBAGGRCross Ref: 6PU12
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
€12.85 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣΑΕ πλυντήριο
ΧρώμαΚίτρινο
φινίρισμαΚίτρινος ψευδάργυρος
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών1 / 4 "
Μέσα Dia.9 / 32 "
ΥλικόΜέσω σκληρυμένου χάλυβα
Εκτός Dia.5 / 8 "
Σκληρότητα RockwellRC38 έως 45
Πάχος0.051 έως 0.08 "
ΧαρακτηριστικάΣΑΕ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.16
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7318220000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MASTER PRODUCTS HS-0250SAEHZYBAGGR Επίπεδη ροδέλα, μέγεθος 1/4 ιντσών, κίτρινο, ψευδάργυρος, 100 pk
€12.85 /πακέτο