Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MASTER MAGNETICS 07529 Reversible Hook, 2.25 Inch Diameter, 25 lbs. Χωρητικότητα, Κεραμικά | AH8DNX 38HY87

MASTER MAGNETICS 07529 Reversible Hook, 2.25 Inch Diameter, 25 lbs. Capacity, Ceramic

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH8DNX Μοντέλο: 07529Cross Ref: 38HY87
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
€16.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαγνήτης γάντζου
Βάση Dia.2.25 "
Πλάτος βάσης43 / 64 "
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος31 / 64 "
φινίρισμαΓυαλισμένο
υλικούΠεριλαμβάνεται
Hook Eye μέσα στο H3 / 64 "
Hook Eye μέσα στο W3 / 4 "
Γάντζος Ύψος3"
ΥλικόΑτσάλι
ΒάσηΜαγνητικός
Προβολή1"
Όριο φόρτου εργασίας25 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1755
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Αριθμός γάντζων: 1
    • Μέθοδος στερέωσης: Μαγνητική
    • Πόντοι ανά γάντζο: 1

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΔιάμετροςφινίρισμαΎψοςΥλικόΠάχοςΤιμή
MASTER MAGNETICS 07254 Magnetic Window Decor Hook, Pack of 2 | CJ6MUP 07254Ασημί, Λευκό2.63 "Chrome-Μέταλλο0.75 "-
RFQ
MASTER MAGNETICS 07290 Μαγνητικός γάντζος, Λευκό, Πακέτο 2 | CJ6MUQ 07290Λευκό, Γκρι ανθρακί1"Σμάλτο βαφής1.32 "Μέταλλο0.315 "-
RFQ
MASTER MAGNETICS 07291 Μαγνητικός γάντζος, Λευκός, Πακέτο 2 | CJ6MUR 07291Λευκό, Γκρι ανθρακί1.25 "Σμάλτο βαφής2.32 "Μέταλλο0.33 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MASTER MAGNETICS 07529 Reversible Hook, 2.25 Inch Diameter, 25 lbs. Capacity, Ceramic
€16.49 /μονάδα