Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MASTER LOCK SLLO0515 Ελαφρύ μοχλό Lockset Straight Dummy | AC6FKF 33M238

MASTER LOCK SLLO0515 Ελαφρύ μοχλό κλειδαριάς ίσιο ομοίωμα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6FKF Μοντέλο: SLLO0515Σταυρός: 33M238

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€27.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜοχλός
Backset2-3/8" and 2-3/4"
φινίρισμαΣατινέ Νικέλιο
Φωτιά σε βαθμολογιαΔεν έχει αξιολογηθεί
ΛειτουργίαΑνδρείκελο
Βαθμός3
Χειρισμός υλικούΨευδάργυρος, χάλυβας
ΚλειδίΚλειστό
Τύπος κλειδιούKW1
Τύπος τοποθεσίαςΚατοικίες
Λειτουργία LocksetΑνδρείκελο
Δύναμη απόδοσης LocksetΕλαφρού τύπου
Αριθμός πλήκτρων2
Απαιτούμενο πάχος πόρτας1-3/8" to 1-3/4"
Απεργία Dim.1-3/4" x 2-1/4"
Τύπος απεργίαςΤετράγωνη γωνία πλήρους χείλους
ΣτυλΕτερόφυλη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2475
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)14.22
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Κωδικός ΕΣ8301406030
Χώρα ΠροέλευσηςPH

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΛειτουργίαΚλειδίΣτυλΤιμή
MASTER LOCK WL0303 / T6P Light Duty Lever Lockset Wave Απόρρητο | AC6FKA 33M228 WL0303 / T6PΓυαλισμένος ορείχαλκοςΠροστασία προσωπικών δεδομένωνΚλειστόWAVE€56.91
MASTER LOCK WL0312 / T6P Light Duty Lever Lockset Wave Απόρρητο | AC6FKB 33M231 WL0312 / T6PΗλικίας ΧαλκούΠροστασία προσωπικών δεδομένωνΚλειστόWAVE€72.83
MASTER LOCK WL0315 / T6P Light Duty Lever Lockset Wave Απόρρητο | AC6FKC 33M234 WL0315 / T6PΣατινέ ΝικέλιοΠροστασία προσωπικών δεδομένωνΚλειστόWAVE€60.38
MASTER LOCK WL0415 / T6P Light Duty Lever Lockset Wave Passage | AC6FKD 33M235 WL0415 / T6PΣατινέ ΝικέλιοΠέρασμαΚλειστόWAVE€57.30
ΚΥΡΙΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ WLRH0515 Ελαφρύ μοχλό κλειδαριάς Wave Dummy | AC6FKE 33M236 WLRH0515Σατινέ ΝικέλιοΑνδρείκελοΚλειστόWAVE€25.94
MASTER LOCK WL0115KA4 Ελαφρύς μοχλός Lockset Wave Entry | AC6FKG 33M243 WL0115KA4Σατινέ ΝικέλιοΕίσοδοςΠλήκτραWAVE€85.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MASTER LOCK SLLO0515 Ελαφρύ μοχλό κλειδαριάς ίσιο ομοίωμα
€27.01 /μονάδα