Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MASTER LOCK S806 Ρυθμιζόμενο κλείδωμα καλωδίου 6 Μήκος ποδιών 4 Κλειδαριές Max | AE7RQM 6ADF4

MASTER LOCK S806 Ρυθμιζόμενο κλείδωμα καλωδίου 6 πόδια μήκος 4 κλειδαριές Μέγ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7RQM Μοντέλο: S806Cross Ref: 6ADF4
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
€48.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιζόμενο κλείδωμα καλωδίου
Υλικό σώματοςΘερμοπλαστικός
Καλώδιο Dia.3 / 16 "
Μήκος καλωδίου6ft.
Υλικό καλωδίωνΠλαστικό επικαλυμμένο χάλυβα
ΧρώμαΚόκκινο / Ασημί
Μέγιστη. Αριθμός λουκέτων4
Λουκέτο Max Ντία.5 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ7312107000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Διαστάσεις αμαξώματος (1-19 / 50 "D x 1-19 / 50" H x 8 "L x 8" W)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚαλώδιο Dia.Μήκος καλωδίουΛουκέτο Max Ντία.Τιμή
MASTER LOCK S806CBL3 Ρυθμιζόμενο κλείδωμα καλωδίου 3 πόδια 4 κλειδαριές Max | AC8DDV 39L528 S806CBL35 / 32 "3ft.5 / 16 "€43.39
MASTER LOCK S806CBL15 Ρυθμιζόμενο κλείδωμα καλωδίου 15 πόδια μήκος 4 κλειδαριές Max | AE7RQN 6ADF5 S806CBL153 / 16 "15ft.9 / 32 "€56.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MASTER LOCK S806 Ρυθμιζόμενο κλείδωμα καλωδίου 6 πόδια μήκος 4 κλειδαριές Μέγ
€48.98 /μονάδα