Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MASTER LOCK S142 Photo Id Label Κίνδυνος - Πακέτο 6 | AB6QTL 22A863

MASTER LOCK S142 Κίνδυνος ετικέτας ταυτότητας φωτογραφίας - Πακέτο 6

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB6QTL Μοντέλο: S142Σταυρός: 22A863

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€12.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕτικέτα ταυτότητας φωτογραφίας
Ύψος1.25 "
ΥλικόΑυτοκόλλητο πολυεστέρας
Πλάτος1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)0.25
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)3.56
Κωδικός ΕΣ4911998000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MASTER LOCK S142 Κίνδυνος ετικέτας ταυτότητας φωτογραφίας - Πακέτο 6
€12.00 /μονάδα