Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MASTER LOCK 410KAS3YLW Κλείδωμα λουκέτου με κλειδί παρόμοιο κίτρινο 1/4 ίντσα - Πακέτο 3 | AC6BWL 32U998

MASTER LOCK 410KAS3YLW Λουκέτο κλειδώματος με όμοια κλειδιά κίτρινο 1/4 ίντσας - Πακέτο 3

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6BWL Μοντέλο: 410KAS3YLWCross Ref: 32U998
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
€105.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλείδωμα λουκέτου
Χρώμα σώματοςΚίτρινο
Υψος σώματος1.75 "
Μήκος σώματος1.75 "
Υλικό σώματοςπλαστικός
Πλάτος σώματος1.5 "
ΧρώμαΚίτρινο
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΕπικύρωση αξιώσεων περιβάλλοντος UL
Τύπος κλειδιούΟμοίως
Κύριος KeyedΟχι
Αριθμός πλήκτρων2
Δέσμευση Dia.1 / 4 "
Ύψος δεσμών1.5 "
Υλικό δεσίματοςΑτσάλι
Τύπος δεσμώνΑνοικτό
Πλάτος δεσμών1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.32
Ύψος πλοίου (cm)14.99
Μήκος πλοίου (cm)7.37
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8301106000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμα σώματοςΧρώμαΤιμή
MASTER LOCK 410KAS3BLK Κλείδωμα λουκέτου με κλειδί μαύρο 1/4 ίντσες - Πακέτο 3 | AC6BWD 32U991 410KAS3BLKΜαύρηΜαύρη€105.29
MASTER LOCK 410KAS3BLU Κλείδωμα λουκέτου με μπλε χρώμα 1/4 ίντσες - Πακέτο 3 AC6BWE 32U992 410KAS3BLUΜπλεΜπλε€105.29
MASTER LOCK 410KAS3GRN Κλείδωμα λουκέτου με πράσινο χρώμα 1/4 ίντσας - Πακέτο 3 | AC6BWF 32U993 410KAS3GRNΠράσινοΠράσινο€105.29
MASTER LOCK 410KAS3ORJ Κλείδωμα λουκέτου με κλειδί παρόμοιο πορτοκαλί 1/4 ίντσες - Πακέτο 3 | AC6BWG 32U994 410 KAS3ORJΠορτοκαλίΠορτοκαλί€105.29
MASTER LOCK 410KAS3RED Κλείδωμα λουκέτου με κλειδί παρόμοιο κόκκινο 1/4 ίντσας - Πακέτο 3 | AC6BWJ 32U996 410KAS3ΚΟΚΚΙΝΟRedRed€105.29
MASTER LOCK 410KAS6BLK Κλείδωμα λουκέτου με μαύρο χρώμα 1/4 ίντσας - Πακέτο 6 | AC6BWM 32U999 410KAS6BLKΜαύρηΜαύρη€147.89
MASTER LOCK 410KAS6BLU Κλείδωμα λουκέτου με μπλε χρώμα 1/4 ίντσας - Πακέτο 6 | AC6BWN 32V001 410KAS6BLUΜπλεΜπλε€151.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MASTER LOCK 410KAS3YLW Λουκέτο κλειδώματος με όμοια κλειδιά κίτρινο 1/4 ίντσας - Πακέτο 3
€105.29 /μονάδα