Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MASTER LOCK 3KALHYLW-0873 Κλείδωμα λουκέτου με κλειδί παρόμοιο κίτρινο 9/32 ίντσες | AF4MGP 9CED7

MASTER LOCK 3KALHYLW-0873 Λουκέτο κλειδώματος με όμοια κλειδιά κίτρινο 9/32 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4MGP Μοντέλο: 3KALHYLW-0873Cross Ref: 9CED7

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€24.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλείδωμα λουκέτου
Χρώμα σώματοςΚίτρινο
Σώμα τελειώνειΛαμιναρισμένο
Υψος σώματος1.25 "
Μήκος σώματος1.25 "
Υλικό σώματοςΕλασματοποιημένο χάλυβα
Πλάτος σώματος1 9 / 16 "
Χρώμα προφυλακτήραΚίτρινο
ΧρώμαΚίτρινο
Τύπος κλειδιούΟμοίως
Μηχανισμός κλειδώματοςΑνατροπέας 4 ακίδων
Κύριος KeyedΟχι
Αριθμός πλήκτρων2
Αριθμός καρφιτσών4
Δέσμευση Dia.9 / 32 "
Ύψος δεσμών2"
Υλικό δεσίματοςΣκληρυμένος χάλυβας
Τύπος δεσμώνΕπέκταση
Πλάτος δεσμών5 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)7.11
Μήκος πλοίου (cm)17.02
Πλάτος πλοίου (cm)10.67
Κωδικός ΕΣ8301108000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμα σώματοςΧρώμα προφυλακτήραΧρώμαΕίδοςΜηχανισμός κλειδώματοςΎψος δεσμώνΤύπος δεσμώνΤιμή
MASTER LOCK 3KAS3BLK Κλείδωμα λουκέτου με μαύρο χρώμα 9 / 32in. - Πακέτο 3 | AE9TJB 6MCG7 3KAS3BLKΜαύρηΜαύρηΜαύρηΚλείδωμα λουκέτουΚύλινδρος 4 ακίδων3 / 4 "Ανοικτό€76.13
MASTER LOCK 3KAS3BLU Κλείδωμα λουκέτου με μπλε χρώμα 9 / 32in. - Πακέτο 3 | AE9TJC 6MCG8 3KAS3BLUΜπλεΜπλεΜπλεΚλείδωμα λουκέτουΚύλινδρος 4 ακίδων3 / 4 "Ανοικτό€76.13
MASTER LOCK 3KAS3RED Κλείδωμα λουκέτου με κλειδαριά κόκκινη 9/32 ίντσα - Πακέτο 3 | AE9TJE 6MCH0 3KAS3ΚΟΚΚΙΝΟRedRedRedΚλείδωμα λουκέτουΚύλινδρος 4 ακίδων3 / 4 "Ανοικτό€76.13
MASTER LOCK 3KAS3YLW Κλείδωμα λουκέτου με μπράβο Κίτρινο 9 / 32in. - Πακέτο 3 | AE9TJF 6MCH1 3KAS3YLWΚίτρινοΚίτρινοΚίτρινοΚλείδωμα λουκέτουΚύλινδρος 4 ακίδων3 / 4 "Ανοικτό€76.13
MASTER LOCK 3KAS6BLK Κλείδωμα λουκέτου με κλειδί παρόμοιο με μαύρο 9 / 32in. - Πακέτο 6 | AE9TJH 6MCH3 3KAS6BLKΜαύρηΜαύρηΜαύρηΚλείδωμα λουκέτουΚύλινδρος 4 ακίδων3 / 4 "Ανοικτό€107.82
MASTER LOCK 3KAS6BLU Κλείδωμα λουκέτου με μπλε χρώμα 9 / 32in. - Πακέτο 6 | AE9TJJ 6MCH4 3KAS6BLUΜπλεΜπλεΜπλεΚλείδωμα λουκέτουΚύλινδρος 4 ακίδων3 / 4 "Ανοικτό€107.82
MASTER LOCK 3KAS6GRN Κλείδωμα λουκέτου με πράσινο χρώμα 9 / 32in. - Πακέτο 6 | AE9TJK 6MCH5 3KAS6GRNΠράσινοΠράσινοΠράσινοΚλείδωμα λουκέτουΚύλινδρος 4 ακίδων3 / 4 "Ανοικτό€107.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MASTER LOCK 3KALHYLW-0873 Λουκέτο κλειδώματος με όμοια κλειδιά κίτρινο 9/32 ίντσες
€24.41 /μονάδα