Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MASTER LOCK 3631-02 Μεντεσές πολλαπλών χρήσεων στον αριστερό ψευδάργυρο | AG2MXF 31MH01

MASTER LOCK 3631-02 Μεντεσέδες κλειδαριάς πολλαπλών χρήσεων στα αριστερά Ψευδάργυρος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2MXF Πρότυπο: 3631-02Cross Ref: 31MH01

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€173.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλείδωμα πολλαπλών χρήσεων
ΧρώμαΑσημί / Μαύρο
Σύστημα κλειδώματοςΧειροκίνητο ελατήριο
Υλικόψευδάργυρος
Συνολικό βάθος2-17 / 64 "
συνολικό ύψος3 1 / 16 "
συνολικό πλάτος2 23 / 64 "
ΥποκατηγορίαΚλειδαριές πολλαπλών χρήσεων
ΧαρακτηριστικάΟι αρθρώσεις στα αριστερά

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)9.4
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8301300090

Λεπτομέρειες:

    • Αριθμός πλαισίων (0)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΤιμή
MASTER LOCK 3630-01 Πολλαπλές μεντεσέδες κλειδώματος στα δεξιά | AG2MXB 31MG96 3630-01Εμπρός στα δεξιά€176.26
MASTER LOCK 3630-02 Μεντεσές πολλαπλών χρήσεων στο δεξί ψευδάργυρο | AG2MXC 31MG97 3630-02Εμπρός στα δεξιά€174.16
MASTER LOCK 3631-01 Πολλαπλές μεντεσέδες κλειδώματος στα αριστερά | AG2MXE 31MG99 3631-01Οι αρθρώσεις στα αριστερά€173.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MASTER LOCK 3631-02 Μεντεσέδες κλειδαριάς πολλαπλών χρήσεων στα αριστερά Ψευδάργυρος
€173.95 /μονάδα