Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MASTER LOCK 3039DAT Ρυθμιζόμενο άγκιστρο καλωδίου bungee μήκους 40 ιντσών | AC4DYB 2ZB12

MASTER LOCK 3039DAT Ρυθμιζόμενο άγκιστρο καλωδίου bungee μήκους 40 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4DYB Μοντέλο: 3039DATCross Ref: 2ZB12

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€10.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιζόμενο κορδόνι Bungee
Υλικό σώματοςΠολυπροπυλένιο
ΧρώμαΓκρί
Διάμετρος9 / 25 "
Τύπος τέλουςΆγκιστρο
Υλικό υλικούΠολυαιθυλένιο και χάλυβας
Μήκος40 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.15
Ύψος πλοίου (cm)23.11
Μήκος πλοίου (cm)31.75
Πλάτος πλοίου (cm)10.92
Κωδικός ΕΣ5609004000
Χώρα ΠροέλευσηςID

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MASTER LOCK 3039DAT Ρυθμιζόμενο άγκιστρο καλωδίου bungee μήκους 40 ιντσών
€10.34 /μονάδα