Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MASTER CASTER 64329 Περιστρεφόμενος τροχός δύο τροχών 110 Lb Pk4 | AF6NKT 19YX32

MASTER CASTER 64329 Διπλός τροχός περιστρεφόμενος τροχός 110 Lb Pk4

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF6NKT Μοντέλο: 64329Σταυρός: 19YX32
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
€27.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑθόρυβος περιστρεφόμενος τροχός δύο τροχών
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster300 έως 999 λίβρες
Υλικό τροχού τροχούΝάιλον
Σχήμα τροχού CasterΑρχικό
Χρώμα πυρήναΜαύρη
Βασικό υλικόπολυουρεθάνης
Φινίρισμα πλαισίουΝάιλον
Αξιολόγηση φορτίου110 λίβρες
Χωρίς σήμανσηΟχι
Αριθμός τροχών2
συνολικό ύψος2.437 "
Στέλεχος Dia.7 / 16 "
Μήκος μίσχου7 / 8 "
Τύπος μίσχουΔαχτυλίδι τριβής
Ρουλεμάν τροχούΣκέτη
Χρώμα τροχούΜαύρη
Διάμετρος τροχού2"
Υλικό τροχούΝάιλον
Πλάτος τροχού2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.432
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)15.75
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ8302200000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό τροχού τροχούΒασικό υλικόΥλικό τροχούΤιμή
MASTER CASTER 64327 Περιστρεφόμενος τροχός διπλού τροχού 110lb Pk4 | AF6NKQ 19YX30 64327πολυουρεθάνηςΝάιλονπολυουρεθάνης€49.02
MASTER CASTER 64328 Περιστρεφόμενος τροχός διπλού τροχού 110lb Μαύρο Pk5 | AF6NKR 19YX31 64328πολυουρεθάνηςΝάιλονπολυουρεθάνης€53.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MASTER CASTER 64329 Διπλός τροχός περιστρεφόμενος τροχός 110 Lb Pk4
€27.52 /μονάδα