Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MASTER CASTER 43510 Swivel Stem Caster 2-1/2 Inch 75 Lb Rubber | AB9XFW 2G002

MASTER CASTER 43510 Περιστρεφόμενος τροχός στελέχους 2-1/2 ίντσας 75 Lb Rubber

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9XFW Μοντέλο: 43510Cross Ref: 2G002
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
€7.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριστρεφόμενος τροχός
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΟχι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster300 έως 999 λίβρες
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Υλικό τροχού τροχούΚαουτσούκ
Σχήμα τροχού CasterΑρχικό
Χρώμα πυρήναΧαλκός
Βασικό υλικόΑτσάλι
Φινίρισμα πλαισίουΧαλκός
Αξιολόγηση φορτίου75 λίβρες
Χωρίς σήμανσηΟχι
Αριθμός τροχών1
συνολικό ύψος3.031 "
ΔρόμοςΜία μπάλα
Στέλεχος Dia.5 / 16 "
Μήκος μίσχου1.5 "
Τύπος μίσχουΛαβή λαιμού
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 160 βαθμούς F
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα
Χρώμα τροχούΜαύρη
Διάμετρος τροχού2.5 "
Υλικό τροχούΚαουτσούκ
Πλάτος τροχού5 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)1.52
Κωδικός ΕΣ8302200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτέλεχος Dia.Υλικό τροχού τροχούΧρώμα πυρήναΜήκος μίσχουΤύπος μίσχουΘερμ. ΕύροςΜέγεθος νήματοςΡουλεμάν τροχούΤιμή
MASTER CASTER 33007 Περιστρεφόμενο στέλεχος 2 ιντσών 75 λίβρες καουτσούκ | AA9VCT 1G001 330073 / 8 "-16ΚαουτσούκΑσημένιο1"Σπείρωμα-40 βαθμούς έως 160 βαθμούς F3 / 8-16Μπάλα€10.41
MASTER CASTER 33907 Περιστρεφόμενο στέλεχος 2 ιντσών 75 λίβρες από καουτσούκ | AA9VCU 1G002 339073 / 8 "-16ΚαουτσούκΑσημένιο1.5 "Σπείρωμα-40 βαθμούς έως 160 βαθμούς F3 / 8-16Μπάλα€9.75
MASTER CASTER 32907 Περιστρεφόμενο στέλεχος 2 ιντσών 75 λίβρες καουτσούκ | AA9VCV 1G003 329073 / 8 "-16ΚαουτσούκΑσημένιο1"Σπείρωμα-40 βαθμούς έως 160 βαθμούς F3 / 8-16Μπάλα€12.53
MASTER CASTER 32807 Περιστρεφόμενο στέλεχος 2 ίντσες 75 λίβρες καουτσούκ | AA9VCW 1G004 328073 / 8 "-16ΚαουτσούκΑσημένιο1.5 "Σπείρωμα-40 βαθμούς έως 160 βαθμούς F3 / 8-16Μπάλα€12.60
MASTER CASTER 40700 Swivel Stem Caster 3 Inch 110 Lb Rubber | AA9VCX 1G005 407007 / 16 "ΚαουτσούκΑσημένιο1.375 "Δαχτυλίδι τριβής-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F-Μπάλα€13.98
MASTER CASTER 43000 Περιστρεφόμενο στέλεχος 3 ίντσες 110 λίβρες από καουτσούκ | AA9VCY 1G007 430003 / 8 "-16ΚαουτσούκΑσημένιο3 / 4 "Σπείρωμα-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F3 / 8-16Μπάλα€15.67
MASTER CASTER 41100 Περιστρεφόμενο στέλεχος στελέχους 3 ιντσών 175 Lb Καουτσούκ | AA9VDA 1G009 411007 / 16 "ΚαουτσούκΑσημένιο1.875 "γύρος-20 βαθμούς έως 200 βαθμούς F-Μπάλα€16.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MASTER CASTER 43510 Περιστρεφόμενος τροχός στελέχους 2-1/2 ίντσας 75 Lb Rubber
€7.59 /μονάδα