Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MASTER APPLIANCE PH-2100-A6 Proheat Dualtemp Heat Gun, 260 - 540 Deg C, 230V, UK Βύσμα | AG2AZD 31CF03

MASTER APPLIANCE PH-2100-A6 Proheat Dualtemp Heat Gun, 260-540 Deg C, 230V, UK Plug

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2AZD Μοντέλο: PH-2100-A6Cross Ref: 31CF03

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€129.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςόπλο θερμότητας
αέρα16 cfm
Ενισχυτές AC6.2
Υλικό θερμαντικού στοιχείουΚλειστό κεραμικό
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό
Τύπος διακόπτη3 Θέση Rocker
Θερμ. ΡυθμίσειςΜεταβλητός
Εύρος θερμοκρασίας130 βαθμοί έως 1000 βαθμοί F
Τάση230
Watts1426

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.17
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ8419899585

Λεπτομέρειες:

    • Περιλαμβάνεται βάση (Όχι)
    • Θερμ. Κλείδωμα (Όχι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Θερμ.Ροή αέρααέραΕλάχ. Θερμ.Τύπος κινητήρασυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
MASTER APPLIANCE PH-1200 Θερμοκρασία πιστολιού, 120 V, 60 Hz | AC9VAP 3KH79 PH-1200--16 cfm------
RFQ
MASTER APPLIANCE PH-1100 Heat Gun 500 έως 1000f 11a 16 Cfm | AD2XPL 3W771 PH-1100--16 cfm------
RFQ
MASTER APPLIANCE PH-1400 Heat Gun 130 έως 1000f 11a 4 έως 16 Cfm | AD3JGB 3ZLU1 PH-1400--4 έως 16 cfm------
RFQ
MASTER APPLIANCE PH-1500 Heat Gun 130 έως 1000f 11a 4 έως 16 Cfm | AD3JGD 3ZLU3 PH-1500--4 έως 16 cfm------
RFQ
MASTER APPLIANCE HG-301A Πυροβόλο όπλο 300 έως 500f 12a 23 Cfm | AE2RAB 4Z714 HG-301A--23 cfm------
RFQ
MASTER APPLIANCE HG-501A Πυροβόλο όπλο 500 έως 750f 14a 23 Cfm | AE2RAC 4Z715 HG-501A--23 cfm------
RFQ
MASTER APPLIANCE HG-751B Heat Gun 750 έως 1000f 14.5a 23 Cfm | AE2RAD 4Z716 HG-751Β--23 cfm------
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MASTER APPLIANCE PH-2100-A6 Proheat Dualtemp Heat Gun, 260-540 Deg C, 230V, UK Plug
€129.58 /μονάδα