MASTER APPLIANCE HG-201T Θερμικό πιστόλι, 400 Deg. F, 5A | CH9KPP

MASTER APPLIANCE Θερμικό πιστόλι HG-201T, 400 μοίρες. F, 5A

Στοιχείο: CH9KPP Μοντέλο: HG-201T
€233.18 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςόπλο θερμότητας
Αεροπορική ταχύτητα3400 FPM
αέρα27 cfm
Ενισχυτές5
καλώδιο Μήκος6 πόδια.
Συχνότητα60 Hz
Ύψος10.1 "
Μήκος9"
Μέγεθος ακροφυσίων450 λίβρες
Power600W
Θερμ.5.25 "έως 60"
Τάση120V
Πλάτος5.2 "

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MASTER APPLIANCE Θερμικό πιστόλι HG-201T, 400 μοίρες. F, 5A
€233.18 /μονάδα