AMADA MARVEL S330/3/HV Οριζόντια πριόνι ταινίας HP 3 230/460 V | AH6XGX 36JT44

AMADA MARVEL S330/3/HV Οριζόντια πριόνι ταινίας HP 3 230/460 V

Στοιχείο: AH6XGX Μοντέλο: S330/3/HVCross Ref: 36JT44
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€43,841.73 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟριζόντια πριόνι
Ενισχυτές AC6.3
Πάχος λεπίδας0.035 "
Blade Wheels Dia.4-3 / 8 "
Ενσύρματο / ΑσύρματοΚορδόνι
Γωνία κοπήςΤο 45 βαθμολογεί τους βαθμούς 60
Ορθογώνιο ικανότητα κοπής12 "x 17-3 / 4"
Ικανότητα κοπής13 "
Πλατεία χωρητικότητας κοπής12 "
HP3
Hz60
Μέγιστη. Μήκος λεπίδας162 "
Μέγιστη. Πλάτος λεπίδας1"
Μέγιστη. Πάχος κοπής11 "
Ελάχ. Μήκος λεπίδας162 "
Ελάχ. Πλάτος λεπίδας1"
Χωρητικότητα MiterΤο 45 βαθμολογεί τους βαθμούς 60
Συνολικό βάθος90 "
συνολικό ύψος70 "
συνολικό πλάτος70 "
Φάση3
RPM1800
Ταχύτητες85 έως 330 fpm
Πίνακας μεγεθών12 "x 14"
Τάση230 ή 460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1315.44
Ύψος πλοίου (cm)177.8
Μήκος πλοίου (cm)228.6
Πλάτος πλοίου (cm)177.8
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΤιμή
AMADA MARVEL S330/3 Οριζόντια πριόνι ταινίας HP 3 230/460 V | AH6XGW 36JT43 S330 / 3230/460€45,500.00
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AMADA MARVEL S330/3/HV Οριζόντια πριόνι ταινίας HP 3 230/460 V
€43,841.73 /μονάδα