Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MARSHALLTOWN 505D Tuck Pointer 6-3 / 4 x 3/8 Inch Durasoft | AB6XPN 22P259

MARSHALLTOWN 505D Tuck Pointer 6-3/4 x 3/8 Inch Durasoft

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6XPN Μοντέλο: 505DΣταυρός: 22P259

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€30.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠιέστε δείκτη
HandleDuraSoft (R)
Χειριστείτε το Dia.1-1 / 8 ίντσες
λαβή Μήκος5"
Μήκος6.75 "
ΥλικόΥψηλός άνθρακας
Πλάτος3 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)29.21
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8205595560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΤιμή
MARSHALLTOWN 503D Tuck Pointer 6-1 / 2 x 1/4 ίντσες Durasoft | AB6XPM 22P258 503D6.5 "1 / 4 "€31.68
MARSHALLTOWN 506D Tuck Pointer 6-3/4 x 1/2 Inch Durasoft | AB6XPP 22P260 506D6.75 "1 / 2 "€31.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARSHALLTOWN 505D Tuck Pointer 6-3/4 x 3/8 Inch Durasoft
€30.65 /μονάδα