Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MARSHALLTOWN 33 12FG Brick Trowel London 12 x 5-1 / 8 In | AB6XPF 22P252

MARSHALLTOWN 33 12FG Brick Trowel London 12 x 5-1/8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6XPF Μοντέλο: 33 12FGΣταυρός: 22P252

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€75.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤούβλο μυστρί
HandleDuraSoft (R)
Χειριστείτε το Dia.1-1 / 4 ίντσες
λαβή Μήκος5.75 "
Μήκος12 "
ΥλικόΥψηλός άνθρακας
πρότυποΛονδίνο
Πλάτος5.125 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.405
Ύψος πλοίου (cm)11.76
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)14.94
Κωδικός ΕΣ8205595560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHandleΤιμή
MARSHALLTOWN 33 12 Brick Trowel London 12 x 5-1 / 8 ίντσες ξύλο | AB6XPG 22P253 33 12Ξύλο€65.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARSHALLTOWN 33 12FG Brick Trowel London 12 x 5-1/8 In
€75.69 /μονάδα