MARSHALLTOWN 1200MP8HP Mortar Γύψος μίξερ 12 κυβικά πόδια 8 ίππων αερίου | AG4VWC 35FV48

MARSHALLTOWN Μίξερ κονιάματος 1200MP8HP 12 κυβικά πόδια 8 Hp Αέριο

Στοιχείο: AG4VWC Μοντέλο: 1200MP8HPCross Ref: 35FV48
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜίξερ κονιάματος κονιάματος
Τύπος άξοναΣτρέψη από καουτσούκ
Drum Dia.31 "
Υλικό τυμπάνουΒαρύς χάλυβας
κορνίζαΔομικού χάλυβα
Handles1
HP8
Σύστημα κλειδώματοςΚλείδωμα μοχλού χάλυβα / τυμπάνου
ΜηχανοκίνηταGas
Καθαρό βάρος999 λίβρες
συνολικό ύψος83 "
Συνολικό μήκος85 "
συνολικό πλάτος59 "
Μέγεθος12 cu. ft.
Διάμετρος τροχού25 "
Πλάτος τροχού6.5 "
ΖάντεςΠνευματικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 453.14
Ύψος πλοίου (cm)210.82
Μήκος πλοίου (cm)215.9
Πλάτος πλοίου (cm)147.32
Κωδικός ΕΣ8474310000

Λεπτομέρειες:

    • Drum Gauge (11 ")
    • Άνοιγμα τυμπάνου (33-3 / 8 "x 29")

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARSHALLTOWN Μίξερ κονιάματος 1200MP8HP 12 κυβικά πόδια 8 Hp Αέριο