MARS AIR PORTS STD236-1EBB-OB Θερμαινόμενη κουρτίνα αέρα 36 In | AC6CJH 32V360

MARS AIR DOORS STD236-1EBB-OB Θερμαινόμενη Αεροκουρτίνα 36 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6CJH Μοντέλο: STD236-1EBB-OBCross Ref: 32V360

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,850.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘερμαινόμενη κουρτίνα αέρα
Αεροπορική ταχύτητα3400 fpm
αέρα2550 cfm
dBA @ 10 πόδια66
Βάθος17.25 "
Θέρμανση kW6
Ύψος10.625 "
Χρώμα στέγασηςΑσημένιο
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Hz60
Μέγιστη. Amps31.3
Μέγιστη. Πλάτος πόρτας3 πόδια.
Μέγιστη. Ύψος συναρμολόγησης10 πόδια.
Μέγιστη. RPM1750
ΚινητήραςΕντελώς κλειστός αέρας
Κινητήρας HP1/2
Τύπος κινητήραΕΠΑ
Αριθμός κινητήρων1
Αριθμός Ταχυτήτων3
Φάση1
ΑπαιτείΔιακόπτης ορίου πόρτας
Τάση208
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 54
Ύψος πλοίου (cm)71.12
Μήκος πλοίου (cm)104.14
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ8419505000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςαέραΧρώμα στέγασηςΜέγιστη. AmpsΤύπος κινητήραΑριθμός ΤαχυτήτωνΦάσηΤάσηΤιμή
MARS AIR DOORS STD236-1ECB-OB Θερμαινόμενη κουρτίνα αέρα 36 In | AC6CJJ 32V361 STD236-1ECB-OB36 "2550 cfmΑσημένιο28.6ΕΠΑ31230€2,832.53
MARS AIR PORTS STD242-1EBB-OB Θερμαινόμενη κουρτίνα αέρα 42 In | AC6CJM 32V364 STD242-1EBB-OB42 "2550 cfmΑσημένιο31.3ΕΠΑ31208€2,969.36
MARS AIR DOORS STD242-1ECB-OB Θερμαινόμενη κουρτίνα αέρα 42 In | AC6CJN 32V365 STD242-1ECB-OB42 "2550 cfmΑσημένιο28.6ΕΠΑ31230€2,984.39
MARS AIR DOORS STD248-1EBB-OB Θερμαινόμενη κουρτίνα αέρα 48 In | AC6CJR 32V368 STD248-1EBB-OB48 "2550 cfmΜαύρη31.3ΕΠΑ31208€3,091.84
MARS AIR DOORS STD248-1ECB-OB Θερμαινόμενη κουρτίνα αέρα 48 In | AC6CJT 32V369 STD248-1ECB-OB48 "2550 cfmΑσημένιο28.6ΕΠΑ31230€3,091.84
MARS AIR DOORS STD272-2EEN-OB Θερμαινόμενη κουρτίνα αέρα 72 In | AC6CKA 32V376 STD272-2EEN-OB72 "5100 cfmΑσημένιο71.63 Φάση13208€5,299.23
RFQ
MARS AIR DOORS STD272-2EFN-OB Θερμαινόμενη κουρτίνα αέρα 72 In | AC6CKB 32V377 STD272-2EFN-OB72 "5100 cfmΑσημένιο65.23 Φάση13230€5,375.27
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARS AIR DOORS STD236-1EBB-OB Θερμαινόμενη Αεροκουρτίνα 36 In
€2,850.44 /μονάδα