Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MARLBORO 4PRA5 Μεντεσές από ανοξείδωτο ατσάλι Μήκος 4-3 / 32 ίντσες | AD9DLT

MARLBORO 4PRA5 μεντεσέδες από ανοξείδωτο χάλυβα 4-3/32 ίντσες μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9DLT Μοντέλο: 4PRA5
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
€20.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜεντεσέ ιμάντα
Τύπος ρουλεμάνΣκέτη
ΧρώμαΑσημένιο
ΚόρνερΣτρογγυλεμένο
Μήκος φύλλου πόρτας4 3 / 32 "
Πλάτος φύλλου πόρτας2 1 / 16 "
φινίρισμαΑνοξείδωτο ατσάλι
Μήκος φύλλου πλαισίου4 3 / 32 "
Πλάτος φύλλου πλαισίου2 1 / 16 "
υλικούΔεν περιλαμβάνονται
Ύψος4 3 / 32 "
Τρύπες ανά φύλλο2
Πάχος φύλλων0.099 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
ΒάσηΠλήρης επιφάνεια
Υλικό καρφιτσώνΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος καρφίτσαςΜη αφαιρούμενο
Εύρος κίνησηςΠτυχία 270
Πλάτος2 1 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0945
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8302106090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος φύλλου πόρταςΠλάτος φύλλου πόρταςΜήκος φύλλου πλαισίουΠλάτος φύλλου πλαισίουΎψοςΠάχος φύλλωνΠλάτοςΤιμή
MARLBORO 4PRA6 Μεντεσές ιμάντα από ανοξείδωτο ατσάλι 6-5/32 ίντσας Μήκος | AD9DLU 4PRA66.156 "2 11 / 16 "6.156 "2 11 / 16 "6.156 "0.158 "2 11 / 16 "€31.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARLBORO 4PRA5 μεντεσέδες από ανοξείδωτο χάλυβα 4-3/32 ίντσες μήκος
€20.74 /μονάδα