Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MARLBORO 4PNJ3 Συνεχής μεντεσέ 3 πόδια μήκος 1-1 / 16 ίντσες πλάτος | AD9DGV

MARLBORO 4PNJ3 Συνεχής άρθρωση 3 πόδια Μήκος 1-1/16 ίντσες Πλάτος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9DGV Μοντέλο: 4PNJ3

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€16.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠιάνο μεντεσέ
ΧρώμαΦυσικό
φινίρισμαΦινίρισμα 2Β μύλου
υλικούΔεν περιλαμβάνονται
ΤρύπεςΧωρίς
Τρύπες ανά φύλλο0
Συμβουλή νοσοκομείουΟχι
Μήκος αρθρώσεων1 / 2 "
Πάχος φύλλων0.04 "
Μήκος3ft.
Υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι
ΒάσηΠλήρης επιφάνεια
Pin Dia.3 / 32 "
Υλικό καρφιτσώνΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος καρφίτσαςΑφαιρούμενη
Εύρος κίνησηςΠτυχία 270
Πλάτος1 1 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2925
Ύψος πλοίου (cm)0.25
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)2.79
Κωδικός ΕΣ8302106090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό καρφιτσώνφινίρισμαΕίδοςΤύπος καρφίτσαςΕύρος κίνησηςΠλάτοςΜήκος αρθρώσεωνΠάχος φύλλωνΤιμή
MARLBORO 4PND3 Συνεχής άρθρωση 1 Πόδι Μήκος 3 ίντσες Πλάτος | AD9DGP 4PND3ΑτσάλιΜύλος τελειώνειΠιάνο μεντεσέΑφαιρούμενηΠτυχία 2703"2"0.25 "€91.13
MARLBORO 4PNF1 Συνεχής μεντεσέ 3 πόδια μήκος 3 ίντσες πλάτος | AD9DGQ 4PNF1ΟρείχαλκοςΜύλος τελειώνειΠιάνο μεντεσέΑφαιρούμενηΠτυχία 2703"1"0.09 "€33.97
MARLBORO 4PNH1 Συνεχής άρθρωση 8 πόδια μήκος 3 ίντσες πλάτος | AD9DGU 4PNH1ΑτσάλιΦινίρισμα 2Β μύλουΠιάνο μεντεσέΑφαιρούμενηΠτυχία 2703"1 / 2 "0.05 "€110.09
RFQ
MARLBORO 4PNL5 Συνεχής άρθρωση 3 πόδια Μήκος 1-1 / 2 ίντσες Πλάτος | AD9DGX 4PNL5Ανοξείδωτο ατσάλιΦινίρισμα 2Β μύλουΠιάνο μεντεσέΑφαιρούμενηΠτυχία 2701.5 "1 / 2 "0.06 "€31.70
MARLBORO 4PNL7 Συνεχής άρθρωση 8 πόδια μήκος 1-1 / 2 ίντσες πλάτος | AD9DGZ 4PNL7Ανοξείδωτο ατσάλιΦινίρισμα 2Β μύλουΠιάνο μεντεσέΑφαιρούμενηΠτυχία 2701.5 "1 / 2 "0.06 "€83.17
RFQ
MARLBORO 4PNL8 Συνεχής άρθρωση 3 πόδια Μήκος 2 ίντσες Πλάτος | AD9DHA 4PNL8Ανοξείδωτο ατσάλιΦινίρισμα 2Β μύλουΠιάνο μεντεσέΑφαιρούμενηΠτυχία 2702"1 / 2 "0.06 "€41.38
MARLBORO 4PNL9 Συνεχής άρθρωση 4 πόδια Μήκος 2 ίντσες Πλάτος | AD9DHB 4PNL9Ανοξείδωτο ατσάλιΦινίρισμα 2Β μύλουΠιάνο μεντεσέΑφαιρούμενηΠτυχία 2702"1 / 2 "0.06 "€53.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARLBORO 4PNJ3 Συνεχής άρθρωση 3 πόδια Μήκος 1-1/16 ίντσες Πλάτος
€16.66 /μονάδα