Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MARKS USA 295RDB/26D Μοχλός πόρτας Lockset Γωνία Classroom RDB | AF7VFE 295 / 22PE94

MARKS USA 295RDB/26D Κλειδαριά μοχλού πόρτας Γωνιακή RDB τάξης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7VFE Μοντέλο: 295RDB/26DΚωδ. Cross: 295 / 22PE94

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€588.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜοχλός
Backset2.75 "
φινίρισμαΣατινέ χρώμιο
Φωτιά σε βαθμολογια3 hr.
Βαθμός1
Χειρισμός υλικούψευδάργυρος
Βασικό υλικόΝικέλιο Αργυρό
ΚλειδίΠληκτρολογήστε διαφορετικά
Τύπος κλειδιούC
Τύπος τοποθεσίαςΕμπορικά
Λειτουργία LocksetΑίθουσα διδασκαλίας
Δύναμη απόδοσης LocksetΒαρέως
Αριθμός πλήκτρων2
Αριθμός καρφιτσών6
Απαιτούμενο πάχος πόρτας1.75 "
Απεργία Dim.1-1/4 x 4-7/8"
Τύπος απεργίαςASA απεργία
ΣτυλΥπο γωνία

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.169
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)21.08
Πλάτος πλοίου (cm)18.03
Κωδικός ΕΣ8301406060

Λεπτομέρειες:

    • Υπο-μάρκα: LOCDOWN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARKS USA 295RDB/26D Κλειδαριά μοχλού πόρτας Γωνιακή RDB τάξης
€588.59 /μονάδα