MARKAR FM300MB 83-1 / 8 Μεντεσέ μανίκι με πλήρη άρθρωση | AF8FAD 25ΗΕ26

MARKAR FM300MB 83-1/8" Πλήρες μανίκι μεντεσέ

Είδος: AF8FAD Μοντέλο: FM300MB 83-1/8"Cross Ref: 25HE26
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€556.41 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜεντεσές
Τύπος ρουλεμάνΜανίκι
ΧρώμαΘαμπό ανοξείδωτο
Πάχος στην πόρτα1.75 "
φινίρισμαΑνοξείδωτο ατσάλι
Ύψος83.125 "
Συμβουλή νοσοκομείουΟχι
Χωρητικότητα φορτίου600 λίβρες
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
ΒάσηFull Mortise
Pin Dia.3 / 16 "
Υλικό καρφιτσώνΑνοξείδωτο ατσάλι
Εύρος κίνησηςΠτυχία 180
Πλάτος4.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.6745
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)219.96
Πλάτος πλοίου (cm)6.86
Κωδικός ΕΣ8302104030

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
MARKAR FM300 MB EL-12 MP-EMAP 83-1/8" Μεντεσές Full Mortise Sleeve | AF8FAC 25HE25 FM300 MB EL-12 MP-EMAP 83-1 / 8 "€1,869.51
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARKAR FM300MB 83-1/8" Πλήρες μανίκι μεντεσέ
€556.41 /μονάδα