MARKAR FM100-002-628-HT-MP Piano Hinge Full Mortise 96 ιντσών | AG3PNK 33RT82

MARKAR FM100-002-628-HT-MP μεντεσέ πιάνου Full Mortise 96 ιντσών

Στοιχείο: AG3PNK Μοντέλο: FM100-002-628-HT-MPCross Ref: 33RT82
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,413.21 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠιάνο μεντεσέ
ΧρώμαΑλουμίνιο
υλικούΠεριλαμβάνεται
Απόσταση οπών6"
ΤρύπεςΜε
Τρύπες ανά φύλλο21
Συμβουλή νοσοκομείουΝαι
Μήκος αρθρώσεων2"
Πάχος φύλλων0.125 "
Μήκος96 "
Υλικό6063-T κράμα αλουμινίου
ΒάσηFull Mortise
Pin Dia.3 / 16 "
Υλικό καρφιτσώνΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος καρφίτσαςΣυμβουλή νοσοκομείου
Εύρος κίνησηςΠτυχία 180
Πλάτος2 1 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.75
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)243.84
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8302106090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΧρώμαΤρύπες ανά φύλλοΠάχος φύλλωνΜήκοςΥλικόΒάσηΕύρος κίνησηςΤιμή
MARKAR FM200-002-600-HT-MP Μεντεσές πιάνου 96 ιντσών Μήκος 2-1 / 4 ιντσών Πλάτος | AG3NZC 33RT75 FM200-002-600-HT-MP2.25 "Γκρί240.083 "96 "ΆνθρακαFull MortiseΠτυχία 180€1,176.83
RFQ
MARKAR FM100-001-628-HT-MP Piano Hinge Full Mortise 84 ιντσών | AG3NZD 33RT76 FM100-001-628-HT-MP2 1 / 16 "Αλουμίνιο210.125 "84 "6063-T κράμα αλουμινίουFull MortiseΠτυχία 180€1,117.28
RFQ
MARKAR FS101-001-628-HT-MP-RH Πιάνο μεντεσέ Πλήρης επιφάνεια 84 ιντσών | AG3NZE 33RT77 FS101-001-628-HT-MP-RH2 1 / 16 "Αλουμίνιο210.125 "84 "6063-T κράμα αλουμινίουΠλήρης επιφάνειαΠτυχία 180€1,113.16
RFQ
MARKAR FS201-001-600-HT-MP-RH Μεντεσές πιάνου 84 ιντσών Μήκος 1-11 / 16 ιντσών | AG3NZF 33RT78 FS201-001-600-HT-MP-RH1 11 / 16 "Γκρί240.083 "84 "1012 Χάλυβας άνθρακαΠλήρης επιφάνειαΠτυχία 90€1,063.43
RFQ
MARKAR FM200-001-600-HT-MP Μεντεσές πιάνου 84 ίντσες Μήκος 2-1 / 4 ίντσες Πλάτος | AG3PNG 33RT73 FM200-001-600-HT-MP2.25 "Γκρί210.083 "84 "ΆνθρακαFull MortiseΠτυχία 180€951.80
RFQ
MARKAR FS202-001-600-HT-MP Μεντεσές πιάνου Μήκος 84 ιντσών 1-11 / 16 ίντσες Πλάτος | AG3PNH 33RT79 FS202-001-600-HT-MP1 11 / 16 "Γκρί240.083 "84 "1012 Χάλυβας άνθρακαΠλήρης επιφάνειαΠτυχία 90€1,063.43
RFQ
MARKAR FM100-001-313-HT-MP Piano Hinge Dark Bronze 84 ιντσών | AG3PNJ 33RT80 FM100-001-313-HT-MP2 1 / 16 "Σκούρο χάλκινο210.125 "84 "6063-T κράμα αλουμινίουFull MortiseΠτυχία 180€1,120.76
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARKAR FM100-002-628-HT-MP μεντεσέ πιάνου Full Mortise 96 ιντσών
€1,413.21 /μονάδα