Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MARCOM K0001659EO Εκπαίδευση DVD Επικοινωνία κινδύνου | AG9JUX 20RP86

MARCOM K0001659EO Εκπαίδευση DVD Hazard Communication

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9JUX Μοντέλο: K0001659EOCross Ref: 20RP86

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€796.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDVD, βιβλίο / φυλλάδιο, αφίσα
Τίτλος βιβλίουΕπικοινωνία κινδύνου σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις
Βάθος20 "
Ύψος4"
ΓλώσσαΑγγλικά
Αριθμός σελίδων0
Καλύπτονται κανονισμοίOSHA 29 CFR
Το αντικείμενο του θέματοςΕπικοινωνία κινδύνου
Πλάτος14 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.95
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Διάρκεια βίντεο: 20 λεπτά
    • Παρέχει: Πληροφορίες εκπαίδευσης

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΕίδοςΓλώσσαΤο αντικείμενο του θέματοςΠλάτοςΤιμή
MARCOM K0001669ET Training DVD Hazard Communication | AG9JUY 20RP87 Κ0001669ΕΤ20 "4"DVD, βιβλίο / φυλλάδιο, αφίσαΑγγλικάΕπικοινωνία κινδύνου14 "€728.65
MARCOM K0001679EO Εκπαίδευση DVD Hazard Communication | AG9JUZ 20RP88 Κ0001679ΕΟ20 "4"DVD, βιβλίο / φυλλάδιο, αφίσαΑγγλικάΕπικοινωνία κινδύνου14 "€723.36
MARCOM K0001689EO Εκπαίδευση DVD Hazard Επικοινωνία | AG9JVA 20RP89 Κ0001689ΕΟ20 "4"DVD, βιβλίο / φυλλάδιο, αφίσαΑγγλικάΕπικοινωνία κινδύνου14 "€723.36
MARCOM K0001699EO Εκπαίδευση DVD Hazard Communication | AG9JVB 20RP90 Κ0001699ΕΟ20 "4"DVD, βιβλίο / φυλλάδιο, αφίσαΑγγλικάΕπικοινωνία κινδύνου14 "€723.36
MARCOM K0001709EO Εκπαίδευση DVD Hazard Communication | AG9JVC 20RP91 Κ0001709ΕΟ20 "4"DVD, βιβλίο / φυλλάδιο, αφίσαΑγγλικάΕπικοινωνία κινδύνου14 "€723.36
MARCOM V0001659EO Εκπαίδευση Επικοινωνία κινδύνου DVD | AG9JVD 20RP94 V0001659EO12 "2"DVD, πιστοποιητικό, έντυπο / έντυποΑγγλικάΕπικοινωνία κινδύνου12 "€386.91
MARCOM V0001669ET Εκπαίδευση Επικοινωνία κινδύνου DVD | AG9JVE 20RP95 V0001669ET12 "2"DVD, πιστοποιητικό, έντυπο / έντυποΑγγλικάΕπικοινωνία κινδύνου12 "€350.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARCOM K0001659EO Εκπαίδευση DVD Hazard Communication
€796.54 /μονάδα