Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Κλιπ MALCO PC1EV Pex To Wire - Pack Of 500 | AE4HQU 5KNX9

MALCO Κλιπ PC1EV Pex To Wire - Πακέτο 500

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4HQU Μοντέλο: PC1EVCross Ref: 5KNX9

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€75.34 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλιπ PEX to Wire
ΚατασκευήΑτσάλι
Αριθμός κομματιών500
Συνολικό μήκος1.875 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.07
Ύψος πλοίου (cm)9.14
Μήκος πλοίου (cm)19.81
Πλάτος πλοίου (cm)12.19
Κωδικός ΕΣ7326200071
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MALCO Κλιπ PC1EV Pex To Wire - Πακέτο 500
€75.34 /πακέτο