ΜΑΚΙΤΑ XCS06ZK Μπάρα μπαταρίας, 18VDC, #8 | CT2DEV 55FD70

MAKITA XCS06ZK Cordless Rod Cutter, 18VDC, #8

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CT2DEV Model: XCS06ZKCross Ref: 55FD70

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,325.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚόπτης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.2475
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΤιμή
MAKITA XCS06T1 Cordless Rod Cutter Kit, 18VDC, #8 | CT2DEU 55FD69 XCS06T1Εργαλειοθήκη€2,455.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAKITA XCS06ZK Cordless Rod Cutter, 18VDC, #8
€2,325.38 /μονάδα