Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Κρουστικό κλειδί MAKITA TW0200, Ροπή στερέωσης 150 ft-lb, Ροπή διάσπασης 150 ft-lb | CT2CXB 14F190

MAKITA TW0200 κρουστικό κλειδί, ροπή στερέωσης 150 ft-lb, ροπή σπασίματος 150 ft-lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CT2CXB Μοντέλο: TW0200Σταυρός: 14F190

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€426.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλονόκλειδο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.6225
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
Κρουστικό κλειδί MAKITA TW0350, 258 ft-lb Ροπή στερέωσης, 258 ft-lb Ροπή διάσπασης | CT2CXC 14F191 TW0350€478.93
Κρουστικό κλειδί MAKITA TW1000, Ροπή στερέωσης 738 ft-lb, Ροπή διάσπασης 738 ft-lb, 1 | CT2CXL 1GUB3 TW1000€1,851.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAKITA TW0200 κρουστικό κλειδί, ροπή στερέωσης 150 ft-lb, ροπή σπασίματος 150 ft-lb
€426.39 /μονάδα