MAKITA B-35075 Socket Adapter Tatara Steel 3/8 Inch | AH2KQN 29FX28

MAKITA B-35075 Προσαρμογέας υποδοχής Tatara Steel 3/8 ίντσες

Είδος: AH2KQN Μοντέλο: B-35075Cross Ref: 29FX28

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροσαρμογέας Socket Drive Hex
Μέγεθος οδήγησης1 / 4 "
Ο τύπος της μονάδαςΑρσενικό Hex
Αριθμός κομματιών1
Μέγεθος μονάδας εξόδου3 / 8 "
Τύπος κίνησης εξόδουΠλατεία Μαλέ
Συνολικό μήκος1.875 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0408
Ύψος πλοίου (cm)2.5
Μήκος πλοίου (cm)4.76
Πλάτος πλοίου (cm)12.07
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAKITA B-35075 Προσαρμογέας υποδοχής Tatara Steel 3/8 ίντσες