Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MAKITA 721005-A Κυκλική λεπίδα πριονιού Καρβίδιο 3-3 / 8 σε 24 δόντια | AG7GGV 6XZU8

MAKITA 721005-A Circular Saw Blade Carbide 3-3/8 In 24 Teeth

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7GGV Μοντέλο: 721005-ACross Ref: 6XZU8

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€42.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυκλική λεπίδα πριονιού
Άρμπορ Τρύπα15mm
Blade Dia.3.375 "
Τύπος λεπίδαςΣυνδυασμός
Κοπή Βάθος1"
Νοκ άουτ με διαμάντιαΟχι
Γωνιακό γάντζοΠτυχία 24
Εντομή πριονίου0.039 "
Μέγιστη. RPM2240
Αριθμός δοντιών24
Πάχος Πλάκας0.028 "
Υλικό συμβουλώνΚαρβίδιο
Τρίψιμο δοντιώνATB

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)0.51
Μήκος πλοίου (cm)14.48
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8202390080

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAKITA 721005-A Circular Saw Blade Carbide 3-3/8 In 24 Teeth
€42.34 /μονάδα