MAKITA 196537-4 Εξάρτημα εξαγωγής σκόνης Μήκος 12 ιντσών | AH3XUP 33TD45

MAKITA 196537-4 Εξάρτημα εξαγωγής σκόνης μήκους 12 ιντσών

Στοιχείο: AH3XUP Πρότυπο: 196537-4Cross Ref: 33TD45

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάρτημα εξαγωγής σκόνης
Μήκος12 "
Συνολικό μήκος12
ΧαρακτηριστικάΣυνημμένο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.8804
Ύψος πλοίου (cm)12.95
Μήκος πλοίου (cm)47.75
Πλάτος πλοίου (cm)30.73
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAKITA 196537-4 Εξάρτημα εξαγωγής σκόνης μήκους 12 ιντσών