Φορτηγό χειρός MAGLINER HRK15AUAE2A 51-7 / 8 ίντσες Π x πλάτος 21 ίντσες x Βάθος 18-1 / 2 ίντσες | AG2NTC 31XC07

MAGLINER HRK15AUAE2A Φορτηγό χειρός 51-7/8 ίντσες Υ x 21 ίντσες Πλάτος x 18-1/2 ίντσες Βάθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG2NTC Μοντέλο: HRK15AUAE2AΣταυρός: 31XC07

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€780.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό χειρός αυτοσταθεροποίησης
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαΑλουμίνιο
Τύπος λαβήςΚάθετος βρόχος
Χωρητικότητα φορτίου500 λίβρες
ΥλικόΑλουμίνιο
Βάθος πλακιδίων7-1 / 2 "
Πλάτος πλακιδίων18 "
Συνολικό βάθος18.5 "
συνολικό ύψος51.875 "
συνολικό πλάτος21 "
Ρουλεμάν τροχούPremium σφραγισμένο
Διάμετρος τροχού10 "
Τύπος τροχούπολυουρεθάνης
Πλάτος τροχού3.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.78
Ύψος πλοίου (cm)33.02
Μήκος πλοίου (cm)101.6
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Κωδικός ΕΣ8716805010

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος λαβήςσυνολικό ύψοςΤύπος τροχούΤιμή
MAGLINER HRK119UA42A Φορτηγό χειρός 48 ίντσες Χ x 21 ίντσες Πλάτος x 18-1 / 2 ίντσες Βάθος | AG2NTD 31XC08 HRK119UA42AΣυνεχής ροή πλαισίου48 "Πνευματικός€726.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAGLINER HRK15AUAE2A Φορτηγό χειρός 51-7/8 ίντσες Υ x 21 ίντσες Πλάτος x 18-1/2 ίντσες Βάθος
€780.44 /μονάδα