MAGLINER HMKF11AA2 Χειροκίνητο φορτηγό γενικής χρήσης 48 ίντσες Ύψος | AE9QGQ 6LGJ8

MAGLINER Φορτηγό χειρός γενικής χρήσης HMKF11AA2 Ύψος 48 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9QGQ Μοντέλο: HMKF11AA2Cross Ref: 6LGJ8

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€329.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό χειρός γενικής χρήσης
ΧρώμαΑσημένιο
Τύπος λαβήςΣυνεχής βρόχος πλαισίου
Χωρητικότητα φορτίου500 λίβρες
ΥλικόΑλουμίνιο
Βάθος πλακιδίων7-1 / 2 "
Πλάτος πλακιδίων14 "
Συνολικό βάθος24 "
συνολικό ύψος48 "
συνολικό πλάτος18 "
Ρουλεμάν τροχούΣφραγισμένη ημι-ακρίβεια
Διάμετρος τροχού8"
Τύπος τροχούΣτερεό καουτσούκ
Πλάτος τροχού2.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.385
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)100.33
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό τροχούΤύπος λαβήςΕίδοςΤύπος τροχούΠλάτος τροχούΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
MAGLINER HMK117UA4 Φορτηγό χειρός γενικής χρήσης 500 λίβρες | AA9UFE 1FC77 HMK117UA4ΑτσάλιΜονός πείρος συνεχούς πλαισίουΦορτηγό χειρός γενικής χρήσηςΠνευματικός4"18.5 "52 "21 "€369.84
MAGLINER HMK15AG2C Φορτηγό χειρός γενικής χρήσης 21 ίντσες πλάτος | AA9UFF 1FC78 HMK15AG2CΜικροκυτταρικόΣυνεχής βρόχος πλαισίουΦορτηγό χειρός γενικής χρήσηςΜικροκυτταρικό3"20.5 "52 "21 "€404.79
MAGLINER HMK112AA2 Ασημένιο φορτηγό χειρός γενικής χρήσης | AC9RQD 3JJZ9 HMK112AA2ΚαουτσούκΣυνεχής βρόχος πλαισίουΦορτηγό χειρός γενικής χρήσηςΣτερεό καουτσούκ2.5 "18.5 "49 "18.5 "€328.48
MAGLINER HMK112K11 Χειροκίνητο φορτηγό γενικής χρήσης 17-1/8 ίντσας Πλάτος | AC9RRD 3JKA2 HMK112K11ΚαουτσούκΣυνεχής βρόχος πλαισίουΦορτηγό χειρός γενικής χρήσηςΚαουτσούκ καλούπι1.625 "20.5 "49 "17.13 "€359.26
MAGLINER HMK112K14 Γενικής χρήσης Χειροκίνητο φορτηγό πνευματικό | AC9RRF 3JKA4 HMK112K14ΑτσάλιΣυνεχής βρόχος πλαισίουΦορτηγό χειρός γενικής χρήσηςΠνευματικός3.5 "22.75 "49 "21 "€356.07
MAGLINER HMK112UA4 Φορτηγό χειρός γενικής χρήσης 49 ίντσες Ύψος | AC9RRG 3JKA6 HMK112UA4ΑτσάλιΣυνεχής βρόχος πλαισίουΦορτηγό χειρός γενικής χρήσηςΠνευματικός3.5 "18.5 "49 "21 "€343.81
MAGLINER HMK116E12 Χειροκίνητο φορτηγό γενικής χρήσης 47-5/8 ίντσες ightψος | AC9RRH 3JKC1 HMK116E12ΚαουτσούκΔιπλή λαβήΦορτηγό χειρός γενικής χρήσηςΣτερεό καουτσούκ2.5 "16.5 "47.625 "18.5 "€299.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAGLINER Φορτηγό χειρός γενικής χρήσης HMKF11AA2 Ύψος 48 ιντσών
€329.11 /μονάδα