MAGLINER HMK119K24 Hand Truck 500 lb. Αλουμίνιο | AH7JPF 36UV03

MAGLINER HMK119K24 Hand Truck 500 lb. Αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7JPF Μοντέλο: HMK119K24Cross Ref: 36UV03

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€492.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρότσι μεταφοράς
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαΑλουμίνιο
Τύπος λαβήςΣυνεχής βρόχος πλαισίου
Χωρητικότητα φορτίου500 λίβρες
ΥλικόΑλουμίνιο
Βάθος πλακιδίων12 "
Πλάτος πλακιδίων20 "
Συνολικό βάθος23
συνολικό ύψος51.875 "
συνολικό πλάτος21 "
Ρουλεμάν τροχούΣφραγισμένο
Διάμετρος τροχού10 "
Υλικό τροχούΑτσάλι
Τύπος τροχούΠνευματικός
Πλάτος τροχού3.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.895
Ύψος πλοίου (cm)19.05
Μήκος πλοίου (cm)102.36
Πλάτος πλοίου (cm)35.05
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό τροχούΤύπος λαβήςΕίδοςΤύπος τροχούΠλάτος τροχούΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
MAGLINER HMK117UA4 Φορτηγό χειρός γενικής χρήσης 500 λίβρες | AA9UFE 1FC77 HMK117UA4ΑτσάλιΜονός πείρος συνεχούς πλαισίουΦορτηγό χειρός γενικής χρήσηςΠνευματικός4"18.5 "52 "21 "€369.84
MAGLINER HMK15AG2C Φορτηγό χειρός γενικής χρήσης 21 ίντσες πλάτος | AA9UFF 1FC78 HMK15AG2CΜικροκυτταρικόΣυνεχής βρόχος πλαισίουΦορτηγό χειρός γενικής χρήσηςΜικροκυτταρικό3"20.5 "52 "21 "€404.79
MAGLINER HMK112AA2 Ασημένιο φορτηγό χειρός γενικής χρήσης | AC9RQD 3JJZ9 HMK112AA2ΚαουτσούκΣυνεχής βρόχος πλαισίουΦορτηγό χειρός γενικής χρήσηςΣτερεό καουτσούκ2.5 "18.5 "49 "18.5 "€328.48
MAGLINER HMK112K11 Χειροκίνητο φορτηγό γενικής χρήσης 17-1/8 ίντσας Πλάτος | AC9RRD 3JKA2 HMK112K11ΚαουτσούκΣυνεχής βρόχος πλαισίουΦορτηγό χειρός γενικής χρήσηςΚαουτσούκ καλούπι1.625 "20.5 "49 "17.13 "€359.26
MAGLINER HMK112K14 Γενικής χρήσης Χειροκίνητο φορτηγό πνευματικό | AC9RRF 3JKA4 HMK112K14ΑτσάλιΣυνεχής βρόχος πλαισίουΦορτηγό χειρός γενικής χρήσηςΠνευματικός3.5 "22.75 "49 "21 "€356.07
MAGLINER HMK112UA4 Φορτηγό χειρός γενικής χρήσης 49 ίντσες Ύψος | AC9RRG 3JKA6 HMK112UA4ΑτσάλιΣυνεχής βρόχος πλαισίουΦορτηγό χειρός γενικής χρήσηςΠνευματικός3.5 "18.5 "49 "21 "€343.81
MAGLINER HMK116E12 Χειροκίνητο φορτηγό γενικής χρήσης 47-5/8 ίντσες ightψος | AC9RRH 3JKC1 HMK116E12ΚαουτσούκΔιπλή λαβήΦορτηγό χειρός γενικής χρήσηςΣτερεό καουτσούκ2.5 "16.5 "47.625 "18.5 "€299.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAGLINER HMK119K24 Hand Truck 500 lb. Αλουμίνιο
€492.14 /μονάδα