MAGLINER HBK128HM4 Φορτηγό χειρός μπουκαλιών νερό 500 λίβρες | AE6CRU 5PWC7

MAGLINER HBK128HM4 Hand Truck Bottle Water 500 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6CRU Μοντέλο: HBK128HM4Cross Ref: 5PWC7

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€636.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό χειρός εμφιαλωμένου νερού
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαΑλουμίνιο
Τύπος λαβήςΕνιαία λαβή
Χωρητικότητα φορτίου500 λίβρες
ΥλικόΑλουμίνιο
Βάθος πλακιδίων12 "
Πλάτος πλακιδίων14 "
Συνολικό βάθος20 "
συνολικό ύψος55 "
συνολικό πλάτος22 "
Ρουλεμάν τροχούΗμι-ακρίβεια
Διάμετρος τροχού10 "
Τύπος τροχούπολυουρεθάνης
Πλάτος τροχού3.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.42
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)101.6
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAGLINER HBK128HM4 Hand Truck Bottle Water 500 Lb.
€636.46 /μονάδα