MAGLINER GMK81UA4 Μετατρέψιμο φορτηγό χειρός 1000 λίβρες. 61 x 23 | AE7JUC 5YN94

MAGLINER GMK81UA4 Convertible Hand Truck 1000 Lb. 61 x 23

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7JUC Μοντέλο: GMK81UA4Σταυρός: 5YN94

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€668.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετατρέψιμο φορτηγό χειρός
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερπολυουρεθάνης
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
Πλάτος τροχίσκου1.25 "
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Διπλωμένο βάθος20 "
Διπλωμένο ύψος51 "
Διπλωμένο πλάτος23 "
Τύπος λαβήςΣυνεχής βρόχος
Οριζόντιο κάλυμμα φορτίου.1000 λίβρες
ΥλικόΑλουμίνιο
Βάθος πλακιδίων7-1 / 2 "
Πλάτος πλακιδίων18 "
Συνολικό βάθος21 "
συνολικό ύψος61 "
Συνολικό μήκος55.75 "
συνολικό πλάτος21 "
Μέγεθος πλατφόρμας51 12 x "
Ρουλεμάν τροχούPremium σφραγισμένο
Διάμετρος τροχού10 "
Υλικό τροχούΑτσάλι
Τύπος τροχούΠνευματικός
Πλάτος τροχού3.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 20.25
Ύψος πλοίου (cm)13.72
Μήκος πλοίου (cm)152.91
Πλάτος πλοίου (cm)44.7
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κάθετο κάλυμμα φορτίου. (500 λίβρες)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος λαβήςΕίδοςσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΜέγεθος πλατφόρμαςΤιμή
MAGLINER GMK16UA4 Μετατρέψιμο φορτηγό χειρός 1000 λίβρες. 51 x 23 | AE7JUB 5YN93 GMK16UA4Διπλή λαβήΜετατρέψιμο φορτηγό χειρός51 "47.5 "38 12 x "€544.20
MAGLINER TPAUA4 Μετατρέψιμο φορτηγό χειρός 750 Lb. 51 x 21 | AE7JYX 5YP03 TPAUA4Συνεχής βρόχοςΜετατρέψιμο φορτηγό χειρός51 "50 "12 50 x "€935.98
MAGLINER GMK81UAE Convertible Hand Truck | CT2BCW 69ZL63 GMK81UAE-Μετατρέψιμο φορτηγό χειρός---€595.56
MAGLINER GMK16UAE Convertible Hand Truck, 18 Inch X 7 1/2 Inch, 38 Inch X 12 Inch X 10 1/2 Inch | CT2BCX 59UY86 GMK16UAE-Μετατρέψιμο φορτηγό χειρός---€585.76
MAGLINER GMK16UAB Convertible Hand Truck, 18 Inch X 7 1/2 Inch, 38 Inch X 12 Inch X 10 1/2 Inch | CT2BCY 59UY85 GMK16UAB-Μετατρέψιμο φορτηγό χειρός---€462.91
MAGLINER GMK16UAC Convertible Hand Truck, 18 Inch X 7 1/2 Inch, 38 Inch X 12 Inch X 10 1/2 Inch | CT2BCZ 60MK61 GMK16UAC-Μετατρέψιμο φορτηγό χειρός---€564.80
MAGLINER GMK16UA3 Convertible Hand Truck, 18 Inch X 7 1/2 Inch, 38 Inch X 12 Inch X 10 1/2 Inch, Rubber | CT2BDA 60MK60 GMK16UA3-Μετατρέψιμο φορτηγό χειρός---€515.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAGLINER GMK81UA4 Convertible Hand Truck 1000 Lb. 61 x 23
€668.75 /μονάδα