Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MAG-MATE SS1800 Magnetic Sweeper Rolling 40 x 19-1 / 2 In | AC6NAH 35T105

MAG-MATE SS1800 Μαγνητικό σάρωθρο κύλισης 40 x 19-1/2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6NAH Μοντέλο: SS1800Σταυρός: 35T105

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€126.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαγνητικός καθαριστής
ΣυνέλευσηΑπαιτείται
Εκτεταμένη Μήκος40 "
Τύπος λαβήςΞύλο
Μήκος40 "
ανυψωτικής ικανότητας15 λίβρες
ΥλικόΚεραμικό / ανοξείδωτο χάλυβα
ΕπιχείρησηRoll Magnetic Sweeper στο πάτωμα του μαγαζιού, στο γραφείο με μοκέτα ή στο χώρο λιανικής για να συλλάβει μεταλλικά σωματίδια, χρησιμοποιήστε γάντια χειρός ή κουρέλι για να σκουπίσετε τα συλλεγέντα μέταλλα
Μήκος παραλαβής19 "
Τραβήξτε την ικανότητα15 λίβρες
Μέγεθος επιφάνειας19 "W
ΧαρακτηριστικάΚυλιομένος
Διάμετρος τροχού1.25 "
Τύπος τροχού(2) Καουτσούκ
Πλάτος19.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.95
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)121.16
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ8505110000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAG-MATE SS1800 Μαγνητικό σάρωθρο κύλισης 40 x 19-1/2 ίντσες
€126.49 /μονάδα