Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Τηλεσκοπικό καθρέφτη ελέγχου MAG-MATE IMS115 35 In. | AG6ZKM 49L983

MAG-MATE IMS115 Inspection Mirror Telescoping 35 In.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6ZKM Μοντέλο: IMS115Σταυρός: 49L983

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€42.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαθρέφτης επιθεώρησης
Τύπος λαβήςΑνθεκτική σε διαλύτη άνεση λαβής
Μήκος35 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος καθρέφτη (In.)1-1/4
Αριθμός κομματιών1
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Shapeγύρος
Τύπος περιστροφήςΜία μπάλα
ΧαρακτηριστικάΤηλεσκοπικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0585
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)29.21
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7009920000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος λαβήςΜήκοςΥλικό άξοναΧαρακτηριστικάΤιμή
MAG-MATE IMS103 Καθρέφτης Επιθεώρησης Εύκαμπτος 11-1/2 In. | AG6ZKK 49L981 IMS103Αλουμίνιο11.5 "Χαλκόςευλύγιστο€40.56
MAG-MATE IMS105 Καθρέπτης επιθεώρησης με δυνατότητα κάμψης 12 In. | AG6ZKL 49L982 IMS105Αλουμίνιο12 "Χαλκόςευλύγιστο€42.32
Τηλεσκόπιο καθρέφτη επιθεώρησης MAG-MATE IMS123 36 In. | AG6ZKN 49L984 IMS123Ανθεκτική σε διαλύτη άνεση λαβής36 "Ανοξείδωτο ατσάλιΤηλεσκοπικό€41.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAG-MATE IMS115 Inspection Mirror Telescoping 35 In.
€42.51 /μονάδα