Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Μαγνήτης ανύψωσης MAG-MATE B600 Επίπεδο χάλυβα 300 Lb | AC3EBA 2RVA6

MAG-MATE B600 Μαγνήτης ανύψωσης 300 Lb Επίπεδο ατσάλινο καπάκι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3EBA Μοντέλο: B600Cross Ref: 2RVA6
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
€535.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧειριστής μαγνητικών φύλλων
Τύπος λαβήςD-λαβή
Ύψος μαγνήτη1.375 "
Μήκος μαγνήτη6.125 "
Υλικό μαγνητώνΚεραμικός
Πλάτος μαγνήτη7.25 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία ανθεκτική στη θερμότητα.300 βαθμοί F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.74
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ8505110000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο μαγνήτης ανύψωσης MAG-MATE B600 είναι ιδανικός για ανύψωση, ολίσθηση και μετακίνηση σιδηρούχων φύλλων σε εργοστάσια παραγωγής.

Χαρακτηριστικά:

  • Ο μαγνήτης ανύψωσης MAG-MATE B600 διευκολύνει το χειρισμό του υλικού και προστατεύει τους εργαζόμενους από τραυματισμούς.
  • Διαθέτει λαβή ανύψωσης τύπου D που δεν σφραγίζει για εύκολο χειρισμό.
  • Αυτός ο μαγνήτης μπορεί να χειριστεί τόσο κάθετα όσο και οριζόντια φύλλα βάρους έως 300 λίβρες.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • ΟΠΩΣ ΕΓΩ
  • RoHS
  • Το REACH

Συχνές Ερωτήσεις:

Ερ. Μπορεί αυτός ο μαγνήτης να χειριστεί κάθετες πλάκες;

A. Ο μαγνήτης ανύψωσης MAG-MATE B600 μπορεί να χωρέσει τόσο κάθετα όσο και οριζόντια φύλλα.

Ερ. Μπορεί αυτός ο μαγνήτης να αντέξει υψηλές θερμοκρασίες;

Α. Αυτός ο μαγνήτης μπορεί να χειριστεί θερμοκρασίες έως και 300 βαθμούς F.

Ε. Πώς να εξασφαλίσετε τη μεγάλη διάρκεια ζωής αυτού του ανυψωτικού;

A.

  • Αποθηκεύετε πάντα αυτή τη μαγνητική μονάδα στη θέση Off.
  • Αποφύγετε τη χρήση υποβρύχιων ή επικίνδυνων περιβαλλόντων.
  • Διατηρήστε την κάτω επιφάνεια απαλλαγμένη από βρωμιά και υπολείμματα.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος μαγνήτηΤιμή
MAG-MATE B100 Ανυψωτικός μαγνήτης 50 Lb Επίπεδο ατσάλινο καπάκι | AC3EAX 2RVA3 B1003.625 "€270.59
MAG-MATE B250 Μαγνήτης ανύψωσης 125 Lb Επίπεδο χάλυβα | AC3EAY 2RVA4 B2507.25 "€388.32
MAG-MATE B400 Ανυψωτικός μαγνήτης Επίπεδο χάλυβα 200 Lb | AC3EAZ 2RVA5 B4007.25 "€432.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAG-MATE B600 Μαγνήτης ανύψωσης 300 Lb Επίπεδο ατσάλινο καπάκι
€535.62 /μονάδα