Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MACURCO TX-6-ND Ανιχνευτής αερίου NO2 0 έως 20 ppm | AH6HQZ 36CF96

MACURCO TX-6-ND Ανιχνευτής αερίου NO2 0 έως 20 ppm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH6HQZ Μοντέλο: TX-6-NDCross Ref: 36CF96
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
€1,197.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνιχνευτής αερίου, ελεγκτής, μετατροπέας
Τύπος συναγερμούΑκουστικό και οπτικό
ΧρώμαΓκρί
σύνδεσηΒύσματα / τερματικά
Βάθος2.125 "
DisplayLED
Τύπος αερίουNO2
Ύψος4.5 "
Αριθμός καναλιών2
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος0 βαθμοί έως 125 βαθμοί F (-18 βαθμοί έως 52 βαθμοί C)
Απαιτούμενη ισχύς12 έως 24VAC ή 12 έως 32VDC
Ανάλυση1 ppm
Εύρος αισθητήρων0 έως 20 ppm
Ένδειξη κατάστασηςΝαι
Πλάτος4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)11.59
Μήκος πλοίου (cm)12.86
Πλάτος πλοίου (cm)6.11
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΤύπος συναγερμούΧρώμαΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΑπαιτούμενη ισχύςΑνάλυσηΕύρος αισθητήρωνΠλάτοςΤιμή
MACURCO GD-6 Ανιχνευτής αερίου C3H8 CH4 H2 0 έως 50 LEL | AH6HQT 36CF89 ΓΔ-6Ανιχνευτής αερίου, ελεγκτής, μετατροπέαςΑκουστικό και οπτικόΓκρί0 βαθμοί έως 125 βαθμοί F (-18 βαθμοί έως 52 βαθμοί C)12 έως 24VAC ή 12 έως 32VDC1% ΛΕΛ0 έως 50% LEL4"€788.00
MACURCO CM-6 Ανιχνευτής αερίου CO LED 0 έως 200 ppm | AH6HQW 36CF92 CM-6Ανιχνευτής αερίου, ελεγκτής, μετατροπέαςΑκουστικό και οπτικόΓκρί0 βαθμοί έως 125 βαθμοί F (-18 βαθμοί έως 52 βαθμοί C)12 έως 24VAC ή 12 έως 32VDC1 ppm0 έως 200 ppm4"€737.68
MACURCO HD-11 Ανιχνευτής αερίου H2 0 έως 10 LEL | AH6HQX 36CF94 HD-11Ανιχνευτής αερίουΟπτικόΆσπρο32 βαθμοί έως 120 βαθμοί F (0 βαθμοί έως 48.9 βαθμοί C)12 έως 24 VAC / DCN / A0 έως 10% LEL5"€616.75
MACURCO CM-E1 Ανιχνευτής αερίου CO 0 έως 400 ppm | AH6HQY 36CF95 CM-Ε1Σταθερός ανιχνευτής αερίουΑκουστικό και οπτικόΆσπρο40 βαθμοί έως 100 βαθμοί F (4.4 βαθμοί έως 37.8 βαθμοί C)9 έως 32 VDCN / A0 έως 400 ppm3.12 "€175.28
MACURCO TX-6-AM Ανιχνευτής αερίου NH3 0 έως 100 ppm | AH6HRA 36CF97 TX-6-ΠΜΑνιχνευτής αερίου, ελεγκτής, μετατροπέαςΑκουστικό και οπτικόΓκρί0 βαθμοί έως 125 βαθμοί F (-18 βαθμοί έως 52 βαθμοί C)12 έως 24VAC ή 12 έως 32VDC1 ppm0 έως 100 ppm4"€1,149.96
MACURCO TX-6-HS Ανιχνευτής αερίου H2S 0 έως 50 ppm | AH6HRB 36CF98 TX-6-HSΑνιχνευτής αερίου, ελεγκτής, μετατροπέαςΑκουστικό και οπτικόΓκρί0 βαθμοί έως 125 βαθμοί F (-18 βαθμοί έως 52 βαθμοί C)12 έως 24VAC ή 12 έως 32VDC1 ppm0 έως 50 ppm4"€1,061.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MACURCO TX-6-ND Ανιχνευτής αερίου NO2 0 έως 20 ppm
€1,197.30 /μονάδα