Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MACURCO GD-2A Ανιχνευτής σταθερού αερίου C3H8 CH4 0 έως 25 LEL | AH6HQQ 36CF87

MACURCO Σταθερός ανιχνευτής αερίου GD-2A C3H8 CH4 0 έως 25 LEL

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH6HQQ Μοντέλο: GD-2ACross Ref: 36CF87
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
€227.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣταθερός ανιχνευτής αερίου
Τύπος συναγερμούΟπτικό
ΧρώμαΆσπρο
σύνδεσηΒύσματα / τερματικά
Βάθος1.625 "
DisplayΟχι
Τύπος αερίουC3H8, CH4
Ύψος4"
Αριθμός καναλιών2
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος32 βαθμοί έως 120 βαθμοί F (0 βαθμοί έως 48.9 βαθμοί C)
Απαιτούμενη ισχύς12 έως 24 VAC / DC
ΑνάλυσηN / A
Εύρος αισθητήρων0 έως 25% LEL
Ένδειξη κατάστασηςΝαι
Πλάτος5"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)12.86
Μήκος πλοίου (cm)12.86
Πλάτος πλοίου (cm)5.72
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος συναγερμούσύνδεσηΒάθοςΎψοςΕίδοςΑπαιτούμενη ισχύςΠλάτοςΤιμή
MACURCO GD-2B Σταθερός ανιχνευτής αερίου C3H8 CH4 0 έως 25 LEL | AH6HQR 36CF88 GD-2BΑκουστικό και οπτικόΚαλωδίωση3.125 "5.125 "Σταθερός ανιχνευτής αερίου12 έως 24VAC ή 9 έως 32VDC3.12 "€229.52
MACURCO CD-6B Σταθερός ανιχνευτής διοξειδίου του άνθρακα | CR9ZLU 60JD27 CD-6B----Ανιχνευτής--€692.16
MACURCO CX-12 Σταθερός Διπλός Ανιχνευτής CO/NO2 | CR9ZLV 60JD26 CX-12----Ανιχνευτής--€1,256.93
MACURCO CX-6 Σταθερός Διπλός Ανιχνευτής CO/NO2 | CR9ZLW 60JD25 CX-6----Ανιχνευτής--€1,180.58
MACURCO GD-12 Ανιχνευτής αερίου, ελεγκτής, αισθητήρας, C3H8/CH4/H2, 2 κανάλια, 0 έως 50% Εύρος αισθητήρων LEL | CR9ZLX 45CJ95 ΓΔ-12----Ανιχνευτής αερίου--€821.69
MACURCO CM-12 Ανιχνευτής αερίου, ελεγκτής, μορφοτροπέας, CO, 2 κανάλια, 0 έως 200 ppm | CR9ZLY 45CJ94 CM-12----Ανιχνευτής αερίου--€841.29
MACURCO TX-12-HS Ανιχνευτής αερίου, ελεγκτής, μετατροπέας, H2S, 2 κανάλια, 0 έως 50 ppm | CR9ZLZ 45CK01 TX-12-HS----Ανιχνευτής αερίου--€1,023.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MACURCO Σταθερός ανιχνευτής αερίου GD-2A C3H8 CH4 0 έως 25 LEL
€227.08 /μονάδα