Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

M-STRUTS MSE06000700228 Standard Strut Carbon Steel 6 Stroke 70 έως 212 | AG9DKG 19MU37

M-STRUTS MSE06000700228 Ανθρακούχο ατσάλι 6 διαδρομών 70 έως 212 τυπικού γόνατου γόνατου

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9DKG Μοντέλο: MSE06000700228Cross Ref: 19MU37

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€224.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτάνταρ γόνατο
Συμπιεσμένο μήκος12.82 "
Κύλινδρος Dia.1.1 "
Εκτεταμένη Μήκος18.82 "
Τύπος τοποθέτησηςΚανένας
Σταθερή αντίστασηΝαι
Δύναμη70 έως 212 λίβρες
ΚλείδωμαΟχι
ΥλικόΆνθρακα
Ροντ Ντία.0.55 "
Μέγεθος νήματος ράβδουM10x1.5
Κτύπημα6
ΧαρακτηριστικάΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.305
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)52.58
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚτύπημαΣυμπιεσμένο μήκοςΚύλινδρος Dia.Εκτεταμένη ΜήκοςΔύναμηΥλικόΡοντ Ντία.Μέγεθος νήματος ράβδουΤιμή
M-STRUTS MSE02000020115 Τυπικό ανθρακούχο γόνατο ανθρακούχο χάλυβα 2 διαδρομών 2 έως 6 | AG9DHZ 19MU07 MSE0200002011524.29 "0.591 "6.29 "2 έως 6 λίβρεςΆνθρακα0.236 "M6x1.0€156.36
M-STRUTS MSE02000020115S Standard Strut από ανοξείδωτο χάλυβα 2 Stroke 2 έως 6 | AG9DJA 19MU08 MSE02000020115S24.29 "0.591 "6.29 "2 έως 6 λίβρεςΑνοξείδωτο ατσάλι0.236 "M6x1.0€227.88
M-STRUTS MSE02000030118 Standard Strut Carbon Steel 2 Stroke 3 έως 9 | AG9DJB 19MU09 MSE0200003011824.69 "0.709 "6.69 "3 έως 9 λίβρεςΆνθρακα0.315 "M6x1.0€157.84
M-STRUTS MSE02000030118S Standard Strut Ανοξείδωτο Ατσάλι 2 Stroke 3 έως 9 | AG9DJC 19MU10 MSE02000030118S24.69 "0.709 "6.69 "3 έως 9 λίβρεςΑνοξείδωτο ατσάλι0.315 "M6x1.0€235.17
M-STRUTS MSE02000080122 Στάνταρ ανθρακούχο ατσάλι γόνατου 2 διαδρομών 8 έως 24 | AG9DJD 19MU11 MSE0200008012224.68 "0.866 "6.68 "8 έως 24 λίβρεςΆνθρακα0.394 "M8x1.25€162.21
M-STRUTS MSE02000080122S Standard Strut Ανοξείδωτο Ατσάλι 2 Stroke 8 έως 24 | AG9DJE 19MU12 MSE02000080122S24.68 "0.866 "6.68 "8 έως 24 λίβρεςΑνοξείδωτο ατσάλι0.394 "M8x1.25€242.50
M-STRUTS MSE02000100128 Standard Strut Carbon Steel 2 Stroke 10 έως 30 | AG9DJF 19ΜU13 MSE0200010012824.82 "1.1 "6.82 "10 έως 30 λίβρεςΆνθρακα0.55 "M10x1.5€157.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

M-STRUTS MSE06000700228 Ανθρακούχο ατσάλι 6 διαδρομών 70 έως 212 τυπικού γόνατου γόνατου
€224.84 /μονάδα