MK MORSE ZWEG083C46MATPR-15 Λεπίδα πριονιού ταινίας 6 15 πόδια 6 ίντσες Μήκος 1 ίντσα Πλάτος | AE2AJZ 4WB73

M. K. MORSE ZWEG083C46MATPR-15' 6" λεπίδα πριονιού ταινίας 15 πόδια 6 ίντσες μήκος 1 ίντσα πλάτος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2AJZ Μοντέλο: ZWEG083C46MATPR-15' 6"Cross Ref: 4WB73

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€93.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπάντα Saw Blade
ΒαθμόςMatrix II
Μήκος15 '6 "
Υλικόδιμέταλλος
Δόντια ανά ίντσα4/6
Πάχος0.035 "
Τύπος δοντιούΜεταβλητός
Πλάτος1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.44
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)63.5
Πλάτος πλοίου (cm)63.5
Κωδικός ΕΣ8202200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΔόντια ανά ίντσαΠάχοςΤύπος δοντιούΠλάτοςΤιμή
MK MORSE ZWEDR14MAT-13 ZWEDR14MAT-13 '3 "13 '3 "140.025 "Ρέικερ1 / 2 "€61.86
MK MORSE ZWEG083C46MATPR-10 ZWEG083C46MATPR-10' 1-3/4"10 '1-3 / 4 "4/60.035 "Μεταβλητός1"€56.62
MK MORSE ZWEG083C58MAT-10 ZWEG083C58MAT-10' 1-3/4"10 '1-3 / 4 "5/80.035 "Μεταβλητός1"€56.62
MK MORSE ZWEG083C610MAT-10 ZWEG083C610MAT-10' 1-3/4"10 '1-3 / 4 "6/100.035 "Μεταβλητός1"€56.62
MK MORSE ZWEG083C58MAT-12 ZWEG083C58MAT-12 '6 "12 '6 "5/80.035 "Μεταβλητός1"€67.57
MK MORSE ZWEDC1014MAT-4 ZWEDC1014MAT-4' 8-5/8"4 '8-5 / 8 "10/140.025 "Μεταβλητός1 / 2 "€27.39
MK MORSE ZWEDC812MAT-4 ZWEDC812MAT-4' 8-5/8"4 '8-5 / 8 "8/120.025 "Μεταβλητός1 / 2 "€27.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

M. K. MORSE ZWEG083C46MATPR-15' 6" λεπίδα πριονιού ταινίας 15 πόδια 6 ίντσες μήκος 1 ίντσα πλάτος
€93.02 /μονάδα