Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MK MORSE ZWEFC1014M42-100 Πριονόλαμα ταινίας 100 πόδια Μήκος 3/4 ίντσες Πλάτος | AF2XGV 6YPF6

M. K. MORSE ZWEFC1014M42-100' Λεπίδα πριονιού ταινίας μήκους 100 πόδια πλάτος 3/4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2XGV Μοντέλο: ZWEFC1014M42-100'Cross Ref: 6YPF6

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€448.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπάντα Saw Blade
ΒαθμόςM42
Μήκος100ft.
Υλικόδιμέταλλος
Δόντια ανά ίντσα10/14
Πάχος0.035 "
Τύπος δοντιούΜεταβλητός
Πλάτος3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.153
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Κωδικός ΕΣ8202200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΔόντια ανά ίντσαΠάχοςΤύπος δοντιούΠλάτοςΤιμή
MK MORSE ZWEG083C46M42PR-14 ZWEG083C46M42PR-14' 3"14 '3 "4/60.035 "Μεταβλητός1"€104.29
MK MORSE ZWEG360C34M42PR-15 ZWEG360C34M42PR-15' 0"15ft.3/40.042 "Μεταβλητός1.25 "€102.34
MK MORSE ZWEN635C23M42PR-21 ZWEN635C23M42PR-21' 6"21 '6 "2/30.05 "Μεταβλητός1.5 "€191.49
MK MORSE ZWEFC58M42-10 ZWEFC58M42-10 '0 "10ft.5/80.035 "Μεταβλητός3 / 4 "€50.83
MK MORSE ZWEFC58M42-11 ZWEFC58M42-11 '6 "11 '6 "5/80.035 "Μεταβλητός3 / 4 "€57.15
MK MORSE 4254581560-WWG Πριόνι ζώνης 13 πόδια μήκος 3/4 ίντσες πλάτος | AE2AHM 4WB35 4254581560-WWG13ft.5/80.035 "Μεταβλητός3 / 4 "€63.37
MK MORSE ZWEG083C58M42-12 ZWEG083C58M42-12' 6"12 '6 "5/80.035 "Μεταβλητός1"€74.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

M. K. MORSE ZWEFC1014M42-100' Λεπίδα πριονιού ταινίας μήκους 100 πόδια πλάτος 3/4 ίντσες
€448.55 /μονάδα