Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MK MORSE ZWED035C1014MAT-7 9 Ζώνη πριονωτή λεπίδα 1/2 ίντσα πλάτος διμεταλλική | AE2AWP 4WE10

M. K. MORSE ZWED035C1014MAT-7' 9" Λεπίδα πριονιού ταινίας πλάτους 1/2 ίντσας Διμεταλλική

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE2AWP Μοντέλο: ZWED035C1014MAT-7' 9"Cross Ref: 4WE10

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€42.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπάντα Saw Blade
ΒαθμόςMatrix II
Μήκος7 '9 "
Υλικόδιμέταλλος
Δόντια ανά ίντσα10/14
Πάχος0.035 "
Τύπος δοντιούΜεταβλητός
Πλάτος1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3375
Ύψος πλοίου (cm)31.75
Μήκος πλοίου (cm)31.75
Πλάτος πλοίου (cm)3.56
Κωδικός ΕΣ8202200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΔόντια ανά ίντσαΠάχοςΤύπος δοντιούΤιμή
MK MORSE ZWEDH04MAT-7 ZWEDH04MAT-7' 9-1/2"7 '9-1 / 2 "40.025 "Άγκιστρο€40.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

M. K. MORSE ZWED035C1014MAT-7' 9" Λεπίδα πριονιού ταινίας πλάτους 1/2 ίντσας Διμεταλλική
€42.09 /μονάδα