Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MK MORSE MHSG48 Πριόνι οπής, για ειδικότητα, 1-15 / 16 ίντσες Μέγ. Βάθος κοπής, 3 ίντσες Dia. | CD3LMC 54ΗΝ90

M. K. MORSE Πριόνι τρύπας MHSG48, για ειδικότητα, 1-15/16 ίντσες μέγ. Βάθος κοπής, διάμετρος 3 ιντσών.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD3LMC Μοντέλο: MHSG48Cross Ref: 54HN90

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€49.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤρύπα Saw
Σχεδιασμός ArborΔεν περιλαμβάνονται
Άμεση αντικατάσταση για:Αρ. Όχι. MAPD3CT
Μέγιστη. Βάθος κοπής1-15 / 16 "
Μέγεθος πιλοτικού τρυπανιού1/4 "dia. X 3-3 / 32" L
Πρωτογενής εφαρμογήΕιδικότητα
Είδα Ντιά.3"
Δόντια ανά ίντσαΜελαγχολία
Μέγεθος νήματος5 / 8 "-18
Υλικό δοντιώνΚαρβίδιο Grit
Χρήση μεΑρ. Αρ. MA35PSCT

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒαθμόςΠρωτογενής εφαρμογήΕίδα Ντιά.Μέγεθος κνήμηςΔόντια ανά ίντσαΜέγεθος νήματοςΧρήση μεΤιμή
Πριόνι οπής MK MORSE MHSA09C, 5/6 δόντια ανά ίντσα, διάμετρος 9/16", 1-15/16" Βάθος κοπής | AX3NFC 54HP09 MHSA09CM42Μέταλλο9 / 16 "3 / 8 "5/61 / 2 "-20-€24.41
MK MORSE MHS09 9/16 ίντσα Dia. Hole Saw, Για μέταλλο, 1-15 / 16 ίντσες Μέγ. Βάθος κοπής | CD2FVG 53WM41 MHS09M42Μέταλλο9 / 16 "-5/61 / 2 "-20Αρ. Νο. MA24, MA34€10.68
MK MORSE MHS10 Διάμετρος 5/8 ιντσών. Πριόνι τρύπας, για μέταλλο, 1-15/16 ίντσες Μέγ. Βάθος κοπής | CD2FVH 53WM42 MHS10M42Μέταλλο5 / 8 "-5/61 / 2 "-20Αρ. Νο. MA24, MA34€10.37
MK MORSE MHS11 11/16 ίντσα Dia. Hole Saw, Για μέταλλο, 1-15 / 16 ίντσες Μέγ. Βάθος κοπής | CD2FVK 53WM44 MHS11M42Μέταλλο11 / 16 "-5/61 / 2 "-20Αρ. Νο. MA24, MA34€8.41
MK MORSE MHS13 13/16 ίντσα Dia. Hole Saw, Για μέταλλο, 1-15 / 16 ίντσες Μέγ. Βάθος κοπής | CD2FVL 53WM47 MHS13M42Μέταλλο13 / 16 "-5/61 / 2 "-20Αρ. Νο. MA24, MA34€10.62
MK MORSE MHS14 7/8 ίντσα Dia. Hole Saw, Για μέταλλο, 1-15 / 16 ίντσες Μέγ. Βάθος κοπής | CD2FVM 53WM48 MHS14M42Μέταλλο7 / 8 "-5/61 / 2 "-20Αρ. Νο. MA24, MA34€8.43
MK MORSE MHS15 15/16 Inch Dia. Πριόνι τρύπας, για μέταλλο, 1-15/16 ίντσες Μέγ. Βάθος κοπής | CD2FVN 53WM49 MHS15M42Μέταλλο15 / 16 "-5/61 / 2 "-20Αρ. Νο. MA24, MA34€8.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

M. K. MORSE Πριόνι τρύπας MHSG48, για ειδικότητα, 1-15/16 ίντσες μέγ. Βάθος κοπής, διάμετρος 3 ιντσών.
€49.64 /μονάδα