Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MK MORSE CTD12 Carbide Hole Cutter 3/4 Inch Hole 1 Inch Βάθος | AH6TRZ 36FV29

M. K. MORSE Κόφτης οπών καρβιδίου CTD12 3/4 ιντσών Τρύπα 1 ίντσας Βάθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH6TRZ Μοντέλο: CTD12Cross Ref: 36FV29

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€73.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚόπτης τρυπών
Σχεδιασμός ArborΕνσωματωμένη
Άμεση αντικατάσταση για:Αρ. Όχι. CTDP
Μέγιστη. Βάθος κοπής1"
Αριθμός δοντιών6
Μέγεθος πιλοτικού τρυπανιού1/4 "dia. X 2-1 / 2" L
Πρωτογενής εφαρμογήΜέταλλο
Είδα Ντιά.3 / 4 "
Μέγεθος κνήμης3 / 8 "
Υλικό δοντιώνΣυμβουλές με καρβίδιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1215
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)14.22
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Βάθος κοπήςΑριθμός δοντιώνΕίδα Ντιά.Τιμή
MK MORSE CTD14 Carbide Hole Cutter 7/8 Inch Hole 1 Inch Βάθος | AH6TTA 36FV30 CTD141"67 / 8 "€73.42
MK MORSE CTD16 Carbide Hole Cutter 1 Inch Hole 1 Inch Βάθος | AH6TTB 36FV31 CTD161"61"€73.47
MK MORSE CTD18 Carbide Hole Cutter 1-1 / 8 Inch Hole 1 Inch Βάθος | AH6TTC 36FV32 CTD181"61.125 "€78.36
MK MORSE CTD20 Carbide Hole Cutter 1-1 / 4 Inch Hole 1 Inch Βάθος | AH6TTD 36FV33 CTD201"61.25 "€91.70
MK MORSE CTD22 Carbide Hole Cutter 1-3 / 8 Inch Hole 1 Inch Βάθος | AH6TTE 36FV34 CTD221"61.375 "€92.15
MK MORSE CTD24 Carbide Hole Cutter 1-1 / 2 Inch Hole 1 Inch Βάθος | AH6TTF 36FV35 CTD241"61.5 "€101.06
MK MORSE CTD28 Carbide Hole Cutter 1-3 / 4 Inch Hole 1 Inch Βάθος | AH6TTH 36FV37 CTD281"61.75 "€110.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

M. K. MORSE Κόφτης οπών καρβιδίου CTD12 3/4 ιντσών Τρύπα 1 ίντσας Βάθος
€73.26 /μονάδα