LYON DD66028 Μαζικό επίπεδο ραφιού, με ραβδώσεις, βάθος 48 ίντσες, χωρητικότητα δέσμης 1650 λίβρες, γκρι | AE4DCB 5JL72

LYON DD66028 Μαζικό επίπεδο ραφιού, με ραβδώσεις, βάθος 48 ίντσες, χωρητικότητα δέσμης 1650 λίβρες, γκρι

Είδος: AE4DCB Μοντέλο: DD66028Cross Ref: 5JL72
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€601.44 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαζικό επίπεδο ραφιού
Χωρητικότητα δέσμης1650
ΧρώμαΓκρί
Κατασκευή20 ga. Χάλυβας με ραβδώσεις
Προφίλ καταστρώματα20-Γα. Χαλύβδινος με ραβδώσεις
Βάθος48 "
φινίρισμαΨητό σμάλτο
Πλάτος96 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 59.85
Ύψος πλοίου (cm)50.8
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)243.84
Κωδικός ΕΣ9403908041
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα δέσμηςΚατασκευήΠροφίλ καταστρώματαΒάθοςΕίδοςΠλάτοςΤιμή
LYON DD66007 Ράφι μαζικής αποθήκευσης, πρόσθετο επίπεδο, πλάτος 48 ίντσες, βάθος 36 ίντσες | AB2GYY 1LZF5 DD660073500ΑτσάλιΟχι24Πρόσθετο επίπεδο ραφιού-€109.44
LYON DD66008 Ράφι μαζικής αποθήκευσης, πρόσθετο επίπεδο, πλάτος 48 ίντσες, βάθος 24 ίντσες | AB2GYZ 1LZF6 DD660083500ΑτσάλιΟχι36Πρόσθετο επίπεδο ραφιού-€93.17
RFQ
LYON DD66009 Ράφι μαζικής αποθήκευσης, πρόσθετο επίπεδο, πλάτος 48 ίντσες, βάθος 48 ίντσες | AB2GZA 1LZF7 DD660093500ΑτσάλιΟχι48Πρόσθετο επίπεδο ραφιού-€98.53
RFQ
LYON DD66007GW Σχάρα αποθήκευσης χύδην, συρματόσχοινα, πρόσθετο επίπεδο, πλάτος 48 ίντσες, βάθος 24 ίντσες | AB2GZB 1LZF8 DD66007GW3500Βαμμένο σύρμαΒαμμένο-σύρμα24Πρόσθετο επίπεδο ραφιού-€205.17
LYON DD66008GW Σχάρα μαζικής αποθήκευσης, συρματόσχοινα, πρόσθετο επίπεδο, πλάτος 48 ίντσες, βάθος 36 ίντσες | AB2GZC 1LZF9 DD66008GW3500Βαμμένο σύρμαΒαμμένο-σύρμα36Πρόσθετο επίπεδο ραφιού-€166.19
RFQ
LYON DD66009GW Σχάρα αποθήκευσης χύδην, συρματόσχοινα, πρόσθετο επίπεδο, πλάτος 48 ίντσες, βάθος 48 ίντσες | AB2GZD 1LZG1 DD66009GW3500Βαμμένο σύρμαΒαμμένο-σύρμα48Πρόσθετο επίπεδο ραφιού-€252.09
RFQ
LYON DD66007R Μαζική θήκη αποθήκευσης, με ραβδώσεις, επιπλέον επίπεδο, πλάτος 48 ίντσες, βάθος 24 ίντσες | AB2GZE 1LZG2 DD66007R350020 ga. Χάλυβας με ραβδώσεις20-Γα. Χαλύβδινος με ραβδώσεις24Πρόσθετο επίπεδο ραφιού-€166.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LYON DD66028 Μαζικό επίπεδο ραφιού, με ραβδώσεις, βάθος 48 ίντσες, χωρητικότητα δέσμης 1650 λίβρες, γκρι
€601.44 /μονάδα