Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LYNDEX-NIKKEN ET40-760 (C) ER Κτύπημα Collet ER40 0.76 x 0.570 ίντσες CLNT | AH8FHQ 38PR94

LYNDEX-NIKKEN ET40-760(C) ER Tapping Collet ER40 0.76 x 0.570 ίντσες CLNT

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8FHQ Μοντέλο: ET40-760 (C)Cross Ref: 38PR94

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€270.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςER Tapping Collet
Σειρά ColletER40
Μέγεθος0.760 "x 0.570"
Πατήστε Μέγεθος15/16 "Μ24

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)6.99
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Λεπτομέρειες:

    • Ψυκτικό μέσω: Ναι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣειρά ColletΜέγεθοςΠατήστε ΜέγεθοςΤιμή
LYNDEX-NIKKEN ET16-168 ER Tapping Collet ER16 0.168 x 0.131 ίντσες | AH8FDW 38PR04 ΕΤ16-168ER160.168 "x 0.131"# 8, 5/32, Μ4€159.21
LYNDEX-NIKKEN ET16-194 ER Tapping Collet ER16 0.194 x 0.152 ίντσες | AH8FDX 38PR05 ΕΤ16-194ER160.194 "x 0.152"# 10, 3/16 ", M4.5, M5€162.00
LYNDEX-NIKKEN ET16-220 ER Tapping Collet ER16 0.220 x 0.165 ίντσες | AH8FDY 38PR06 ΕΤ16-220ER160.220 "x 0.165"# 12, 7/32 "€162.00
LYNDEX-NIKKEN ET16-255 ER Tapping Collet ER16 0.255 x 0.191 ίντσες | AH8FDZ 38PR07 ΕΤ16-255ER160.255 "x 0.191"# 14, 1/4 ", M6, M6.5€166.44
LYNDEX-NIKKEN ET16-255 (C) ER Κτύπημα Collet ER16 0.255 x 0.191 ίντσες CLNT | AH8FEA 38PR08 ET16-255 (Γ)ER160.255 "x 0.191"# 14, 1/4 ", M6, M6.5€196.91
LYNDEX-NIKKEN ET16-318(C) ER Tapping Collet ER16 0.318 x 0.238 ίντσες | AH8FEB 38PR09 ET16-318 (Γ)ER160.318 "x 0.238"5/16 ", M7, M6.5€195.27
LYNDEX-NIKKEN ET20-168 ER Κτύπημα Collet ER20 0.168 x 0.131 ίντσες | AH8FEC 38PR10 ΕΤ20-168ER200.168 "x 0.131"# 8, 5/32, Μ4€176.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LYNDEX-NIKKEN ET40-760(C) ER Tapping Collet ER40 0.76 x 0.570 ίντσες CLNT
€270.69 /μονάδα