Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LYNDEX-NIKKEN BT30-MMC4-105 Τσοκ Collet BT30 VMK8 Project 75mm | AH8EYF 38NY08

LYNDEX-NIKKEN BT30-MMC4-105 Τσοκ Collet BT30 VMK8 Project 75mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8EYF Μοντέλο: BT30-MMC4-105Cross Ref: 38NY08

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,699.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚολέτ Τσακ
Χωρητικότητα0.0390 "0.157"
Σειρά ColletVMK8
ΥλικόΑτσάλι
Προβολή105mm
ΜέγεθοςBT30

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.63
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)15.88
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Λεπτομέρειες:

    • Ψυκτικό μέσω: Ναι
    • Ισορροπημένο: Όχι
    • Προ-ισορροπημένο: Ναι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΣειρά ColletΔιάμετροςΠροβολήΜέγεθοςΤιμή
LYNDEX-NIKKEN B3007-0016-2.36 Collet Chuck BT30 ER16 Project 2.360 Inch | AH8EWR 38NV73 B3007-0016-2.360.0190 "0.406"ER161.26 "2.36 "BT30€262.82
LYNDEX-NIKKEN B3007-0020-2.50 Collet Chuck BT30 ER20 Project 2.500 Inch | AH8EWT 38NV74 B3007-0020-2.500.0390 "0.511"ER201.38 "2.5 "BT30€289.85
LYNDEX-NIKKEN B3007-0500-2.00 Collet Chuck BT30 100TG Project 3.940 ίντσες | AH8EWU 38NV82 B3007-0500-2.000.1250 "0.500"100TG2.5 "3.94 "BT30€455.12
LYNDEX-NIKKEN B3007-0750-2.50 Τσοκ Collet BT30 ER8 Project 4 ιντσών | AH8EWV 38NV83 B3007-0750-2.500.0470 "0.750"ER80.47 "4"BT30€237.42
LYNDEX-NIKKEN B3007-1000-3.94 Τσοκ Collet BT30 ER11 Project 4 ιντσών | AH8EWW 38NV84 B3007-1000-3.940.0470 "1.000"ER110.75 "4"BT30€237.60
LYNDEX-NIKKEN B3017-0020-4.00 Τσοκ Collet BT30 ER32 Project 5 ιντσών | AH8EWX 38NV89 B3017-0020-4.000.0390 "0.511"ER201.38 "4"BT30€330.61
LYNDEX-NIKKEN B3027-0016-5.00 Collet Chuck BT40 ER11 Project 2.500 Inch | AH8EWY 38NV93 B3027-0016-5.000.0190 "0.406"ER161.26 "5"BT30€291.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LYNDEX-NIKKEN BT30-MMC4-105 Τσοκ Collet BT30 VMK8 Project 75mm
€1,699.33 /μονάδα